絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(3)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(1)
先端形状
- ニードルノーズ(1)
- フラットノーズ(8)
- ロングノーズ(2)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- KAHARA(22)
- エスコ(12)
- KLEIN TOOLS(11)
- BAHCO(バーコ)(7)
- LINDSTROM(リンドストローム)(5)
- ハゼット(4)
- トップ工業(3)
- 室本鉄工(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- フジ矢(2)
- スリーピークス(1)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(1)
- ギガ・セレクション(1)
- JACKSON(1)
- SHT(1)
特価
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(3)
140~160未満(2)
160~180未満(3)
200~220未満(2)
240~260未満(1)

ロングノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0826
ESD精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷から翌々日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。用途部品をつかむ・曲げる作業に。全長(mm)130種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
フラットノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷ガラスを優しくつかみます。窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番786-4647材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)160質量(g)141種類その他プライヤ先端形状フラットノーズ先端幅(mm)9.5
エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)265先端形状フラットノーズ材質(ハンドル)プラスチックコーティング切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
細工用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。トラスコ品番788-1533全長(mm)130質量(g)73種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)22018年トラスコ掲載ページ4 0826切断能力(Φmm)中硬線2.2
エレクトロプライヤー ロック付
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)280先端形状フラットノーズハンドルコンフォートタイプ切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。全長(mm)130種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
9113ー250用 交換用支持ジョー
KNIPEX(クニペックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。仕様KNIPEX 9113ー250用 交換用支持ジョートラスコ品番835-8259材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823
タイルニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁翌々日出荷帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。トラスコ品番835-8258材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック全長(mm)250種類その他プライヤ取付穴無先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823
ダックビルプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)15厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160質量(g)103種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)9先端幅(mm)3















![ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614758-260817-04.jpg)



![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)