カテゴリ
絞り込み
把握径(Φmm)
ブランド
- ユキワ精工(84)
- BIG DAISHOWA(59)
- MSTコーポレーション(55)
- 日研工作所(30)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
- 聖和精機(15)
- イスカル(12)
- カトウ工機(12)
- マキタ(8)
- Winwell(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ミスターマイスター(6)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
- ビックツール(4)
- ワルター(4)
- PROCHI(プロチ)(4)
- エムーゲ(EMUGE)(4)
- 日東工器(3)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SGクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用寸法L(mm)28ΦD15.3
SGクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC12)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD12)、グリーンG1チャック(GGC12)、ハイブリッドG1チャック(HGC12)用寸法L(mm)32.5ΦD17.9
ストレートコレットC
BIG DAISHOWA¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。L210適合コレットストッパ:AC32CS
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーレンチ
BIG DAISHOWA¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように、長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。ニューベビーチャック用
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (コレットスルー用)
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)コレットタイプコレットスルー用RoHS指令(10物質対応)対応
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用)
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)コレットタイプセンタースルー・外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応
TP-23/24用コレット 大
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷TP-23/24用のコレット。用途ドリル、タップの保持に。材質鉄全長(mm)40質量(g)5適合サイズ(mm)1.2~2.0/2.5~3.2アズワン品番65-1699-46
ERコレットシステム セット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から翌々日出荷UP級コレット各種、レンチ、スリムチャックを揃えたお買い得なセット品です。2018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷トラスコ品番818-8422全長(mm)19.0質量(g)28規格ER20ねじ径M24×1.0適合レンチMRA-ERR20M外径(mm)282018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER11ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER8ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷トラスコ品番818-8419全長(mm)10.8質量(g)3規格ER8ねじ径M10×0.75適合レンチMRA-ERR08M外径(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ホルダー
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
スリーブコレット11点入1.0-5.0
ミスターマイスター¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷スリーブコレット・シリーズは、ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のΦ6.0mm軸のコレットチャック等に取り付けて使用し、小径の把握ができる用に軸変換するためのアダプターコレットです。材質真鍮タイプΦ6.0mm用外径(Φmm)6把握径(Φmm)1.0/1.5/1.6/2.0/2.35/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/5.0アズワン品番64-5177-38RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルミルコレット(YCC5型精密級)
ユキワ精工¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から5日以内出荷ニュードリルミルチャック専用のスプリングコレットです。最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。質量(g)3寸法L(mm)14等級AA寸法D(Φmm)8.5
EY型コレット(EY11型)
ユキワ精工¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別標準品A級質量(g)6振れ精度(μm)10
EY型コレット(EY16型)
ユキワ精工¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別AA級質量(g)20