絞り込み
シャンク
- MT6
- MT1(15)
- MT2(32)
- MT3(48)
- MT4(49)
- MT5(44)
- MT7(3)
全長(mm)
- 270(2)
- 286.7(1)
- 287(1)
- 304.7(1)
- 305(1)
- 322(1)
- 324(1)
- 333(2)
- 335(3)
- 346.5(2)
- 350(2)
- 350.3(1)
- 357(1)
ブランド
- TRUSCO(3)
- 二村機器(3)
- NAKANE(3)
- カブト工業(2)
- 田倉工具(2)
- 小林鉄工(1)
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
商品豆知識

ライブセンター防水型
NAKANE¥269,800税込¥296,7801本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ローリングセンター
二村機器¥239,800~税込¥263,780~1本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ベベルセンター N抜きナット付
NAKANE¥389,800税込¥428,7801本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)75
ベベルセンター
NAKANE¥339,800税込¥373,7801本5日以内出荷軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止用途パイプ等の大口径ワークに
傘型回転センター
TRUSCO¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷から8日以内出荷ベアリング入りです。用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
高速用ライブセンター
小林鉄工¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。 粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。用途NC旋盤の湿式切削に。精度(mm)0.003
レースセンター 無垢
TRUSCO¥50,980税込¥56,0781個当日出荷全鋼無垢です。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。トラスコ品番329-0395全長(mm)270質量(kg)5.2シャンクMT6