絞り込み
シャンク
- MT3(4)
全長(mm)
- 157
- 82(5)
- 100(10)
- 102.4(6)
- 119.5(9)
- 125(9)
- 128.5(4)
- 145.5(9)
- 155(9)
- 155.5(4)
- 160(4)
- 161(7)
- 161.5(4)
- 163(4)
- 191(5)
- 193.8(8)
- 200(10)
- 203(8)
- 241.5(9)
- 250(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- カブト工業(4)
- 二村機器(1)
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
商品豆知識

ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
カブト工業¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き
カブト工業¥85,980税込¥94,5781本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付
カブト工業¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型
カブト工業¥83,980税込¥92,3781本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ワークドライビングセンター
二村機器¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)