絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.6(2)
- 8.7(2)
- 8.8(2)
- 8.9(2)
- 15.1(2)
- 15.4(2)
- 17.1(4)
- 17.2(2)
- 17.5(5)
- 17.7(3)
- 17.8(4)
- 18(5)
- 18.1(2)
- 18.2(2)
- 18.3(2)
- 18.4(2)
- 18.5(2)
- 19(2)
- 28(3)
- 30(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 15.1(2)
- 15.2(1)
- 15.3(1)
- 15.4(2)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 17.5(1)
- 17.6(1)
- 17.7(1)
- 17.8(1)
- 17.9(1)
- 18(5)
- 18.1(1)
- 18.2(1)
- 18.3(1)
- 20(5)
- 25(3)
- 32(2)
- MT3(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 157
- 40(722)
- 45(913)
- 50(1,886)
- 60(1,861)
- 65(749)
- 70(1,593)
- 75(1,382)
- 80(1,560)
- 90(1,462)
- 95(631)
- 100(2,041)
- 110(1,202)
- 115(576)
- 120(947)
- 125(758)
- 130(691)
- 140(736)
- 150(1,200)
- 160(778)
- 200(736)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(10)
- 鋼(2)
溝長(mm)
- 55(2)
- 80(1)
- 87(2)
- 88(1)
- 93(2)
- 94(3)
- 95(3)
- 100(6)
- 107(1)
表面処理
- PVDコーティング(1)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(1)
PVDコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(5)
- カブト工業(4)
- WIDIN(4)
- タンガロイ(3)
- ハト(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- 大洋ツール(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グーリング(1)
- ケナメタル(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 二村機器(1)
- ベッセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- FACOM(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- GLOBE(旧堀内製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
NACHI(不二越)・カブト工業・WIDIN・タンガロイ・ハト・EIKO(栄工舎)・S&K(三興製作所)・大洋ツール・OSG(オーエスジー)・グーリング・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・二村機器・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・三菱マテリアル・FACOM・ヤマト(切削工具)・GLOBE(旧堀内製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
クッションドリル(コンクリート用)
ベッセル¥969税込¥1,0661本当日出荷モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
ガルバウッドコア
BOSCH(ボッシュ)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から3日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ
WIDIN¥96,980税込¥106,6781本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ
WIDIN¥77,980税込¥85,7781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ
WIDIN¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
ドリルソケット総焼入
GLOBE(旧堀内製作所)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
カブト工業¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き
カブト工業¥85,980税込¥94,5781本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付
カブト工業¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型
カブト工業¥83,980税込¥92,3781本4日以内出荷回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
S&K(三興製作所)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥98,980税込¥108,8781本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ワークドライビングセンター
二村機器¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材