絞り込み
シャンク
- MT3(1)
全長(mm)
- 174
- 82(5)
- 100(10)
- 102.4(6)
- 119.5(9)
- 125(9)
- 128.5(4)
- 145.5(9)
- 155(9)
- 155.5(4)
- 157(5)
- 160(4)
- 161(7)
- 161.5(4)
- 163(4)
- 191(5)
- 193.8(8)
- 200(10)
- 203(8)
- 241.5(9)
- 250(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- カワシモ(1)
- 二村機器(1)
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
商品豆知識

ローリングセンターB
カワシモ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から翌々日出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
ワークドライビングセンター
二村機器¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)