絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • ケイテック(2)
  • 田倉工具(2)
  • 二村機器(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
シャンク
  • MT4(2)
  • MT5(5)
全長(mm)
  • 200
  • 82(6)
  • 100(11)
  • 102.4(6)
  • 119.5(9)
  • 125(10)
  • 128.5(4)
  • 145.5(9)
  • 153(4)
  • 155(10)
  • 155.5(4)
  • 157(5)
  • 160(4)
  • 161(7)
  • 161.5(4)
  • 191(5)
  • 193.8(8)
  • 203(8)
  • 241.5(9)
  • 250(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
レースセンター 田倉工具レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質全鋼
レースセンター(超硬付) TRUSCOレースセンター(超硬付)TRUSCO
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
レースセンター(全鋼無垢) TRUSCOレースセンター(全鋼無垢)TRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
レースセンター 二村機器レースセンター二村機器
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
97,980税込107,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンター ニチアロイ(日本超硬)レースセンターニチアロイ(日本超硬)
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷
先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。
材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
傘型回転センター 二村機器傘型回転センター二村機器
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
寸法C2(mm)4振れ精度TIR0.005 (最大)
レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCOレースセンター超鋼付 ロングタイプTRUSCO
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
ライブセンター ケイテックライブセンターケイテック
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
仕様高速回転、スリム寸法H(mm)-寸法I(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
ダンパーナット付きセンター ケイテックダンパーナット付きセンターケイテック
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
仕様ダンパーナット、高速回転、スリム寸法I(mm)-寸法h(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
センター