絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(9)
- カブト工業(6)
- 田倉工具(5)
- カワシモ(3)
- NAKANE(3)
- ケイテック(2)
- ミスターマイスター(2)
- 大菱計器製作所(1)
- 小林鉄工(1)
- 二村機器(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- GLOBE(旧堀内製作所)(1)
エコロジープロダクト
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
商品豆知識

ライブセンター スタンダードタイプ
NAKANE¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から5日以内出荷回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター防水型
NAKANE¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ローリングセンターA
カワシモ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
Compact-7用回転センター(MT-1)
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
Compact3用回転センター
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
回転センター
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
回転センターチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用幅(mm)55セット内容チャックハンドル
超硬付ハーフセンター
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
ローリングセンターB
カワシモ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
ウッドレース押しセンターDX
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
ライブセンター スタンダードタイプ
NAKANE¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から5日以内出荷主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ハーフセンター(超硬チップ付)
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
高速用ライブセンター
小林鉄工¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。 粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。用途NC旋盤の湿式切削に。精度(mm)0.003
レースセンター超鋼付 ロングタイプ
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンター 無垢
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781個当日出荷全鋼無垢です。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。全長(mm)270シャンクMT6トラスコ品番329-0395質量(kg)5.2