絞り込み
シャンク
- MT1(4)
- MT2(7)
- MT3(7)
- MT4(8)
- MT5(7)
- MT6(2)
全長(mm)
- 82(3)
- 100(4)
- 123(1)
- 125(4)
- 130(1)
- 137(1)
- 140(1)
- 149(1)
- 155(4)
- 160(1)
- 161(1)
- 184(1)
- 191(1)
- 195(2)
- 200(4)
- 202(1)
- 229(1)
- 245(1)
- 270(2)
- その他(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- カブト工業(18)
- NAKANE(18)
- 二村機器(16)
- ケイテック(15)
- 田倉工具(8)
- 日研工作所(6)
- 大菱計器製作所(5)
- カワシモ(4)
- ミスターマイスター(4)
- 小林鉄工(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)

回転センター
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
超硬付ハーフセンター
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
ハーフセンター(超硬チップ付)
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
レースセンター超鋼付 ロングタイプ
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から翌々日出荷レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンター 無垢
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781個当日出荷全鋼無垢です。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。トラスコ品番329-0395全長(mm)270質量(kg)5.2シャンクMT6