絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIG DAISHOWA(502)
  • MSTコーポレーション(705)
  • イスカル(449)
  • カイザー(37)
  • カトウ工機(76)
  • サンドビック(416)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(108)
  • タンガロイ(133)
  • マンヨーツール(64)
  • ユキワ精工(250)
  • ワルター(124)
  • 三菱マテリアル(54)
  • 京セラ(37)
  • 住友電工ハードメタル(47)
  • 日東工器(61)
  • 日研工作所(473)
  • 田倉工具(51)
  • 聖和精機(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ERコレット TRUSCO

    ERコレット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
  • キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCO

    キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
    用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • ドリルスリーブ TRUSCO

    ドリルスリーブ

    TRUSCO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷
    用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • ドリルドリフト TRUSCO

    ドリルドリフト

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。材質低炭素鋼(SS41)
  • キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCO

    キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
    付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
  • キーレスチャック用 フックスパナ TRUSCO

    キーレスチャック用 フックスパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。
    トラスコ品番414-7308全長(mm)170質量(g)90
  • キーレスチャック ストレートシャンク一体型 TRUSCO

    キーレスチャック ストレートシャンク一体型

    TRUSCO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
    用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
  • レースセンター(超硬付) TRUSCO

    レースセンター(超硬付)

    TRUSCO
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415
  • NC旋盤用コレットホルダ ERナット TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERナット

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質/仕上SCM440
  • NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)

    TRUSCO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上SCM415
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
    材質/仕上S45C
  • プルスタッドボルト TRUSCO

    プルスタッドボルト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
  • チャックアーバー ストレートタイプ TRUSCO

    チャックアーバー ストレートタイプ

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
    テーパーJT6(接続テーパ)
  • ラインマスター(硬質焼入タイプ) TRUSCO

    ラインマスター(硬質焼入タイプ)

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    ケガキ作業が簡単。ミーリング・チャック、サイドロックホルダーを使い、あらゆる機械に簡単に取付可能。スプリングで軸方向に移動するためテーパー面にもケガキ作業ができます。
    トラスコ品番106-4908材質クロムモリブデン鋼(SCM415)全長(mm)130質量(g)500芯径(mm)Φ6 (硬質焼入)先端角度90°作業範囲18mmシャンク径(mm)32
  • 回転センター TRUSCO

    回転センター

    TRUSCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
    用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
  • 芯出しバー(スチール) TPS-104 TRUSCO

    芯出しバー(スチール) TPS-104

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
  • NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
    材質/仕上SCM415
  • NC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック) TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック)

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
    材質/仕上SCM415
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMナット TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMナット

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。 N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
    トラスコ品番207-7150全長(mm)12.0材質/仕上SCM440質量(g)8外径(Φmm)16適合コレットER110適合レンチW-ER11Mアズワン品番64-8615-24
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ) TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷
    センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
    材質/仕上SCM415
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
    用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
  • レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO

    レースセンター超鋼付 ロングタイプ

    TRUSCO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • ドリルソケット TRUSCO

    ドリルソケット

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
    仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • レースセンター(全鋼無垢) TRUSCO

    レースセンター(全鋼無垢)

    TRUSCO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • キーレスチャック16mm用 フックスパナ TRUSCO

    キーレスチャック16mm用 フックスパナ

    TRUSCO
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。
    トラスコ品番392-4156材質スチール
  • キーレスチャック MTシャンク一体型 TRUSCO

    キーレスチャック MTシャンク一体型

    TRUSCO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
    用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
  • 芯出しバー(スチール) TRUSCO

    芯出しバー(スチール)

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3131繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-17
  • ハイトプリセッター 底面マグネット付き(通電式) TRUSCO

    ハイトプリセッター 底面マグネット付き(通電式)

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。 底面にマグネットがついているため取付自在です。
    用途Z方向の基準位置の設定に。トラスコ品番208-3129ストローク(mm)2幅(mm)50寸法(mm)(ツール受け)Φ18質量(kg)0.32高さ(mm)50奥行(mm)50電源コイン型電池LR-44×2個(付属)測定精度±5μmアズワン品番64-8723-94
  • ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き TRUSCO

    ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き

    TRUSCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
    用途Z方向の基準位置の設定に。トラスコ品番208-3130ストローク(mm)2幅(mm)54寸法(mm)(ツール受け)42質量(kg)1.2高さ(mm)50奥行(mm)54測定精度±5μmアズワン品番64-8723-83
  • NC旋盤用コレットホルダ ERナット TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERナット

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
    トラスコ品番207-7159全長(mm)26.0材質/仕上SCM440質量(g)260適合コレットER40適合レンチW-FK09外径(mm)63アズワン品番64-8615-68
  • NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチ TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチ

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    トラスコ品番207-6932全長(mm)142材質/仕上SCM415質量(g)400全長L1(mm)120適合コレットER16適合レンチW-ER16外径(mm)ナット径28アズワン品番64-8695-73全長L2(mm)22シャンク径3/4インチ
  • NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)

    TRUSCO
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415
  • NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型

    TRUSCO
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415
  • NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ

    TRUSCO
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415質量(g)250全長L1(mm)70
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ

    TRUSCO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷
    センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
    材質/仕上SCM415
ツーリング