絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- カブト工業(18)
- NAKANE(18)
- 二村機器(16)
- ケイテック(15)
- TRUSCO(10)
- 田倉工具(8)
- VERTEX(バーテックス)(7)
- 日研工作所(6)
- 大菱計器製作所(5)
- カワシモ(4)
- ミスターマイスター(4)
- GLOBE(旧堀内製作所)(2)
- 小林鉄工(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

NC用 回転センター
ケイテック¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷仕様高速回転、先端交換式寸法H(mm)-寸法a(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
ハーフセンター(超硬チップ付)
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
傘型回転センター
TRUSCO¥239,800~税込¥263,780~1個翌々日出荷から8日以内出荷ベアリング入りです。用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
高速用ライブセンター
小林鉄工¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。 粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。用途NC旋盤の湿式切削に。精度(mm)0.003
レースセンター超鋼付 ロングタイプ
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から翌々日出荷レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンター 無垢
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781個当日出荷全鋼無垢です。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。トラスコ品番329-0395全長(mm)270質量(kg)5.2シャンクMT6
Compact-7用木工アタッチメント スーパーセンター付
ミスターマイスター¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷Compact7を木工旋盤として使用するためのアタッチメントです。用途木材を加工しますアズワン品番64-5178-22RoHS指令(10物質対応)対応
ワークドライビングセンター
二村機器¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)
ワークドライビングセンター
二村機器¥189,800~税込¥208,780~1本6日以内出荷から8日以内出荷爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。NC機使用の場合には特にお勧めします。型式HD (油圧)
ローリングセンター
二村機器¥589,800税込¥648,7801本6日以内出荷標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。振れ精度TIR0.010 (最大)MTNo.7
回転センタ BL250-CTR
ギガ・セレクション¥15,980税込¥17,5781本32日以内出荷長尺の材料の振れを抑えるために使用します。センタードリルを用いて材料の中心にセンター穴加工を施し、回転センターの先端をセンター穴に固定します。ベアリングを内蔵しているので高速回転にも対応します。
ライブセンター
ケイテック¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷から6日以内出荷仕様中速回転、レギュラー寸法H(mm)-寸法I(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
NC用 回転センター
ケイテック¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷から6日以内出荷仕様中速回転、先端交換式寸法H(mm)-寸法a(mm)-寸法e(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
ライブセンター
ケイテック¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷から6日以内出荷仕様高速回転、レギュラー寸法H(mm)-寸法I(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
ダンパーナット付きセンター
ケイテック¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷から6日以内出荷仕様ダンパーナット、中速回転、先端交換式寸法a(mm)-寸法e(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応