絞り込み
全長(mm)
ブランド
- NAKANE(18)
- カブト工業(17)
- 二村機器(16)
- ケイテック(15)
- TRUSCO(9)
- 田倉工具(8)
- 日研工作所(6)
- 大菱計器製作所(5)
- カワシモ(4)
- ミスターマイスター(4)
- 小林鉄工(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
エコロジープロダクト
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
商品豆知識

ライブセンター スタンダードタイプ
NAKANE¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から5日以内出荷回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
Compact-7用回転センター(MT-1)
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個欠品中心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
Compact3用回転センター
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
ライブセンター防水型
NAKANE¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ローリングセンターA
カワシモ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
ローリングセンターB
カワシモ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
ウッドレース押しセンターDX
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
ローリングセンター
二村機器¥53,980~税込¥59,378~1本6日以内出荷構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。振れ精度TIR0.005 (最大)
回転センター
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
ライブセンター 高速防水タイプ
NAKANE¥31,980~税込¥35,178~1本5日以内出荷ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
超硬付ハーフセンター
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
Compact-7用主軸用レースセンター(MT-2)
ミスターマイスター¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ケレNo.66020を用いて両センター加工を行う時に用います。また、心押台の調節を行う時にもあると便利です。用途センターを押し支えますアズワン品番64-5178-16RoHS指令(10物質対応)対応
ローリングセンター
二村機器¥48,980~税込¥53,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ローリングセンター
二村機器¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。振れ精度TIR0.01 (最大)
レースセンター
ニチアロイ(日本超硬)¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
カブト工業¥119,800~税込¥131,780~1本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付き
カブト工業¥83,980~税込¥92,378~1本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003