絞り込み
ブランド
- ファーステック
- イスカル(433)
- MSTコーポレーション(393)
- サンドビック(345)
- BIG DAISHOWA(171)
- 日研工作所(131)
- タンガロイ(130)
- セコ・ツールズ・ジャパン(101)
- NTツール(78)
- 三菱マテリアル(55)
- 日東工器(50)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ユキワ精工(40)
- カイザー(35)
- VERTEX(バーテックス)(29)
- 京セラ(28)
- マンヨーツール(20)
- 帝国チャック(ソール)(18)
- SANDVIK(16)
- ワルター(13)
- ブランドをもっと見る
特価

サインプレート
ファーステック¥69,980税込¥76,9781台30日以内出荷サインプレートはパンチフォーマーFT-PFA、FT-PFB、FT-PFC、に適応するサインプレートです パンチフォーマーを0~46°まで傾斜させるのに最適なプレートです質量(kg)3.3精度(mm)0.005硬度(°)HRC55
大型パンチフォーマー
ファーステック¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台30日以内出荷センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます高さ(mm)センター:130割出数24
モーターセンターパンチフォーマー
ファーステック¥819,800~税込¥901,780~1台30日以内出荷このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。寸法(mm)真円度:0.002電源(V)100直角度(mm)0.002/100平行度(mm)0.002/100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
精密パンチフォーマー
ファーステック¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台30日以内出荷把握力が強く耐久性に優れています 研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。 センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。 ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました 単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます Vブロックはより硬度の高いSKD11製高さ(mm)センター:85±0.5精度15°±5"精度(mm)把握:0.005保護等級防水型:IP55割出数24分割把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
パンチグラインダー
ファーステック¥108,800~税込¥119,680~1台4日以内出荷から30日以内出荷パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。精度(mm)回転:0.005
モーターパンチフォーマー
ファーステック¥489,800~税込¥538,780~1台30日以内出荷3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
センターパンチフォーマー
ファーステック¥599,800~税込¥659,780~1台30日以内出荷このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V
ファーステック¥499,800~税込¥549,780~1台30日以内出荷把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます電源(V)100電源(単相/V)100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
ERコレットパンチフォーマー
ファーステック¥389,800~税込¥428,780~1台30日以内出荷センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます高さ(mm)センター:80-81目盛本尺1°副尺6'精度15°±5"精度(mm)回転:0.005貫通穴径(Φmm)本体:30割出数24
モーターパンチグラインダー
ファーステック¥288,800税込¥317,6801台30日以内出荷モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。 軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。 ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。長さ(mm)ワーク:20-120質量(kg)10.2径(Φmm)研磨可能:1.5-25精度(mm)回転:0.005回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129電源(AC V)100モーター出力(W)25