絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
材質
  • ハイス(2)
ブランド
  • ファーステック
  • モノタロウ(154)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,277)
  • 三菱マテリアル(3,228)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • エスコ(2,342)
  • サンドビック(2,103)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,013)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
  • BIG DAISHOWA(703)
  • 日研工作所(699)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ER20 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER20 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:21寸法B(mm)ERコレット:31.0
  • ER11 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER11 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:11.5寸法B(mm)ERコレット:18.0
  • タッチポイントセンサー ファーステック

    タッチポイントセンサー

    ファーステック(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度で低価格のタッチポイントセンサー
    精度(mm)0.005硬度(°)HRC58
  • ER32 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER32 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
  • ER16 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER16 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:17寸法B(mm)ERコレット:27.0
  • ワイヤカットクランプ ファーステック

    ワイヤカットクランプ

    ファーステック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    熱処理を行ったステンレススチールを使用
    材質SUS440
  • 超薄型フライス用チャック ファーステック

    超薄型フライス用チャック

    ファーステック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます 薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。 チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください) 下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
    タイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)0.03
  • 3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック

    3爪スクロールチャック後面取付タイプ

    ファーステック
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
    繰返し精度(mm)0.03
  • ワイヤーカット用割出機エロワタイプ ファーステック

    ワイヤーカット用割出機エロワタイプ

    ファーステック
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    30日以内出荷
    エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます
    材質ステンレス精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割、15°±5"
  • ワイヤーカット用割出機3Rタイプ ファーステック

    ワイヤーカット用割出機3Rタイプ

    ファーステック
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    30日以内出荷
    システム3R社のマニュアルチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定できます 15°単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
    材質ステンレス精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割、15°±5"
  • ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ ファーステック

    ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ

    ファーステック
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    30日以内出荷
    ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
    材質ステンレス
  • ワイヤーカット用割出台3爪チャックタイプ ファーステック

    ワイヤーカット用割出台3爪チャックタイプ

    ファーステック
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    30日以内出荷
    精密3爪スクロールチャックタイプの非常に高精度な割り出し台です ステンレス製で防塵防水IP68仕様・ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます。 15度単位の単能割出と回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
    材質ステンレス質量(kg)7.6精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5把握範囲(mm)Φ1-25
  • ER25 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER25 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:26寸法B(mm)ERコレット:35.0
  • ER8 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER8 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • ERコレット用ミニホルダー ファーステック

    ERコレット用ミニホルダー

    ファーステック
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
  • ERコレット用ナット ファーステック

    ERコレット用ナット

    ファーステック
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
  • ER40 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER40 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:41寸法B(mm)ERコレット:46.0
  • ERコレット用レンチ ファーステック

    ERコレット用レンチ

    ファーステック
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ERコレットスリムホルダー用ERコレットスパナ
  • FT-WPF ワイヤーカット用割出台 ファーステック

    FT-WPF ワイヤーカット用割出台

    ファーステック
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    30日以内出荷
    焼入れ後サブゼロ処理を施した歪みの少ない精密割り出し台です 15度単位の単能割り出しと回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー彫刻・測定に幅広くご使用いただけます。 防塵防水IP68仕様
    材質STAVAX質量(kg)9.6精度15°±5"精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.015貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割把握範囲(mm)Φ3-30
  • FT-WEV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WEV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    299,800税込329,780
    1台
    30日以内出荷
    45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
    直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
  • FT-WFV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WFV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    手締めのハンドルデザインの為、加工物を素早く簡単に締め付けることが可能です
    材質SUS440質量(kg)5.3最大開き(mm)口金:100直角度(mm)0.005/100深さ(mm)口金:80平行度(mm)0.003/100熱処理サブゼロ処理済み口金開き(mm)21硬度(°)HRC45-55
  • FT-WAV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WAV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    99,980税込109,978
    1台
    30日以内出荷
    材質SUS440直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ硬度(°)HRC45-55
  • FT-WBV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WBV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷
    同時に2つのワークをダウンホールド式にクランプできます
    材質STAVAX厚さ(mm)開口部:22質量(kg)2.8最大開き(mm)開口部:40直角度(mm)0.005/100深さ(mm)開口部:25平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
  • FT-WST レベリングベース ファーステック

    FT-WST レベリングベース

    ファーステック
    179,800税込197,780
    1台
    30日以内出荷
    材質STAVAX直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ硬度(°)HRC45-55
  • キーレスドリルチャック ファーステック

    キーレスドリルチャック

    ファーステック
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    増し締め用スパナ付き
    質量(kg)1寸法L(mm)爪開:90、爪閉:102寸法D(mm)49テーパージャコブス:J6
  • FT-WPV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WPV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100
  • サインプレート ファーステック

    サインプレート

    ファーステック
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷
    サインプレートはパンチフォーマーFT-PFA、FT-PFB、FT-PFC、に適応するサインプレートです パンチフォーマーを0~46°まで傾斜させるのに最適なプレートです
    質量(kg)3.3精度(mm)0.005硬度(°)HRC55
  • 大型パンチフォーマー ファーステック

    大型パンチフォーマー

    ファーステック
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    30日以内出荷
    センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
    高さ(mm)センター:130割出数24
  • モーターセンターパンチフォーマー ファーステック

    モーターセンターパンチフォーマー

    ファーステック
    819,800税込901,780
    1台
    30日以内出荷
    このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
    寸法(mm)真円度:0.002電源(V)100直角度(mm)0.002/100平行度(mm)0.002/100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
  • 精密パンチフォーマー ファーステック

    精密パンチフォーマー

    ファーステック
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    30日以内出荷
    把握力が強く耐久性に優れています 研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。 センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。 ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました 単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます Vブロックはより硬度の高いSKD11製
    高さ(mm)センター:85±0.5精度15°±5"精度(mm)把握:0.005保護等級防水型:IP55割出数24分割把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
  • パンチグラインダー ファーステック

    パンチグラインダー

    ファーステック
    108,800税込119,680
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
    精度(mm)回転:0.005
  • モーターパンチフォーマー ファーステック

    モーターパンチフォーマー

    ファーステック
    489,800税込538,780
    1台
    30日以内出荷
    3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
  • センターパンチフォーマー ファーステック

    センターパンチフォーマー

    ファーステック
    599,800税込659,780
    1台
    30日以内出荷
    このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい
    材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
  • モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V ファーステック

    モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V

    ファーステック
    499,800税込549,780
    1台
    30日以内出荷
    把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
    電源(V)100電源(単相/V)100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
  • パンチフォーマー ファーステック

    パンチフォーマー

    ファーステック
    369,800税込406,780
    1台
    30日以内出荷
    単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
  • ERコレットパンチフォーマー ファーステック

    ERコレットパンチフォーマー

    ファーステック
    389,800税込428,780
    1台
    30日以内出荷
    センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
    高さ(mm)センター:80-81目盛本尺1°副尺6'精度15°±5"精度(mm)回転:0.005貫通穴径(Φmm)本体:30割出数24
  • モーターパンチグラインダー ファーステック

    モーターパンチグラインダー

    ファーステック
    288,800税込317,680
    1台
    30日以内出荷
    モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。 軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。 ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
    長さ(mm)ワーク:20-120質量(kg)10.2径(Φmm)研磨可能:1.5-25精度(mm)回転:0.005回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129電源(AC V)100モーター出力(W)25
  • A型ツールホルダー ファーステック

    A型ツールホルダー

    ファーステック
    36,980税込40,678
    1台
    30日以内出荷
    鋳鉄製で非常に堅牢
  • Z軸プリセットゲージ ファーステック

    Z軸プリセットゲージ

    ファーステック
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    小径エンドミルやドリルを破損しない微弱なスプリング力 パラレルやゲージブロックで簡単に校正可能 底面マグネット付き
    高さ(mm)認定:50.00、+0.008/-0目盛(mm)ダイヤルゲージ:0.01
  • タッチポイントセンサー ファーステック

    タッチポイントセンサー

    ファーステック
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    光や音で高感度の位置検出ができます(通電式) 全周4か所で確認できるランプ付 LED点灯式
    付属品試験用電池寸法L1(mm)158精度(mm)0.005寸法d(Φmm)10電池単5(12V)×1個

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具