絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • モノタロウ(8)
  • MSTコーポレーション(706)
  • BIG DAISHOWA(503)
  • 日研工作所(475)
  • イスカル(449)
  • サンドビック(392)
  • ユキワ精工(260)
  • NTツール(244)
  • タンガロイ(196)
  • ワルター(124)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(110)
  • VERTEX(バーテックス)(102)
  • カトウ工機(76)
  • TRUSCO(68)
  • マンヨーツール(64)
  • 日東工器(59)
  • 三菱マテリアル(57)
  • 聖和精機(53)
  • 田倉工具(51)
  • 住友電工ハードメタル(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ER20 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER20 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:21寸法B(mm)ERコレット:31.0
  • ER11 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER11 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:11.5寸法B(mm)ERコレット:18.0
  • タッチポイントセンサー ファーステック

    タッチポイントセンサー

    ファーステック(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度で低価格のタッチポイントセンサー
    精度(mm)0.005硬度(°)HRC58
  • ER32 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER32 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
  • ER16 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER16 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:17寸法B(mm)ERコレット:27.0
  • ER25 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER25 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:26寸法B(mm)ERコレット:35.0
  • ER8 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER8 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • ERコレット用ミニホルダー ファーステック

    ERコレット用ミニホルダー

    ファーステック
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
  • ERコレット用ナット ファーステック

    ERコレット用ナット

    ファーステック
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
  • ER40 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER40 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:41寸法B(mm)ERコレット:46.0
  • ERコレット用レンチ ファーステック

    ERコレット用レンチ

    ファーステック
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ERコレットスリムホルダー用ERコレットスパナ
  • キーレスドリルチャック ファーステック

    キーレスドリルチャック

    ファーステック
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    増し締め用スパナ付き
    質量(kg)1寸法L(mm)爪開:90、爪閉:102寸法D(mm)49テーパージャコブス:J6
  • サインプレート ファーステック

    サインプレート

    ファーステック
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷
    サインプレートはパンチフォーマーFT-PFA、FT-PFB、FT-PFC、に適応するサインプレートです パンチフォーマーを0~46°まで傾斜させるのに最適なプレートです
    質量(kg)3.3精度(mm)0.005硬度(°)HRC55
  • 大型パンチフォーマー ファーステック

    大型パンチフォーマー

    ファーステック
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    30日以内出荷
    センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
    高さ(mm)センター:130割出数24
  • モーターセンターパンチフォーマー ファーステック

    モーターセンターパンチフォーマー

    ファーステック
    819,800税込901,780
    1台
    30日以内出荷
    このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
    寸法(mm)真円度:0.002電源(V)100直角度(mm)0.002/100平行度(mm)0.002/100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
  • 精密パンチフォーマー ファーステック

    精密パンチフォーマー

    ファーステック
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    30日以内出荷
    把握力が強く耐久性に優れています 研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。 センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。 ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました 単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます Vブロックはより硬度の高いSKD11製
    高さ(mm)センター:85±0.5精度15°±5"精度(mm)把握:0.005保護等級防水型:IP55割出数24分割把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
  • パンチグラインダー ファーステック

    パンチグラインダー

    ファーステック
    108,800税込119,680
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
    精度(mm)回転:0.005
  • モーターパンチフォーマー ファーステック

    モーターパンチフォーマー

    ファーステック
    489,800税込538,780
    1台
    30日以内出荷
    3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
  • センターパンチフォーマー ファーステック

    センターパンチフォーマー

    ファーステック
    599,800税込659,780
    1台
    30日以内出荷
    このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい
    材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
  • モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V ファーステック

    モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V

    ファーステック
    499,800税込549,780
    1台
    30日以内出荷
    把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
    電源(V)100電源(単相/V)100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
  • パンチフォーマー ファーステック

    パンチフォーマー

    ファーステック
    369,800税込406,780
    1台
    30日以内出荷
    単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
  • ERコレットパンチフォーマー ファーステック

    ERコレットパンチフォーマー

    ファーステック
    389,800税込428,780
    1台
    30日以内出荷
    センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
    高さ(mm)センター:80-81目盛本尺1°副尺6'精度15°±5"精度(mm)回転:0.005貫通穴径(Φmm)本体:30割出数24
  • モーターパンチグラインダー ファーステック

    モーターパンチグラインダー

    ファーステック
    288,800税込317,680
    1台
    30日以内出荷
    モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。 軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。 ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
    長さ(mm)ワーク:20-120質量(kg)10.2径(Φmm)研磨可能:1.5-25精度(mm)回転:0.005回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129電源(AC V)100モーター出力(W)25
  • A型ツールホルダー ファーステック

    A型ツールホルダー

    ファーステック
    36,980税込40,678
    1台
    30日以内出荷
    鋳鉄製で非常に堅牢
  • Z軸プリセットゲージ ファーステック

    Z軸プリセットゲージ

    ファーステック
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    小径エンドミルやドリルを破損しない微弱なスプリング力 パラレルやゲージブロックで簡単に校正可能 底面マグネット付き
    高さ(mm)認定:50.00、+0.008/-0目盛(mm)ダイヤルゲージ:0.01
  • タッチポイントセンサー ファーステック

    タッチポイントセンサー

    ファーステック
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    光や音で高感度の位置検出ができます(通電式) 全周4か所で確認できるランプ付 LED点灯式
    付属品試験用電池寸法L1(mm)158精度(mm)0.005寸法d(Φmm)10電池単5(12V)×1個
  • ハイトプリセッター(通電式) ファーステック

    ハイトプリセッター(通電式)

    ファーステック
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)1.25高さ(mm)50.00、+0.008/-0目盛(mm)ゲージ:0.01
  • ゼロセッター ファーステック

    ゼロセッター

    ファーステック
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.25高さ(mm)50.00、+0.008/-0目盛(mm)ゲージ:0.01
ツーリング