商品豆知識
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。
トラスコ品番837-7942
材質特殊鋼、H級
シャンク径(mm)6.35
1箱(60個)
¥95,880
税込¥105,468
6日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。
トラスコ品番837-7978
材質特殊鋼、H級
口径(mm)1.0~10.0
1箱(60個)
¥113,880
税込¥125,268
6日以内出荷
ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。
用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-
質量(kg)0.1
ΦD12
寸法L1(mm)135
コレットスマートコレット:SM4-Φd
ナットスマートナット:SMN4
口径d(Φmm)1~4
レンチクラッチレンチ:CW12
シャンク径ストレート:S12
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
各端部にはダブルクランプとチャックがあります。0.5~3.5mmの円筒形工具を取り付けることができます
全長(mm)110
質量(g)35
工具径(mm)対応:0.5~3.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
73日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。
トラスコ品番392-4156
材質スチール
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。
付属品フックスパナ
材質スチール
精度(mm)0.05
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。
付属品フックスパナ
材質スチール
精度(mm)0.05
ツカミ能力(mm)3~16
外径(mm)56
チャックツメのリード部に超硬チップを銀ろう付けしたもので、把握力が強く、耐摩耗性に優れています。
タッピング用チャックやドリリング用チャック、エンドミル加工、治具用チャックとして利用される場合などに特に良い結果が得られます。
用途高硬度ワークの把握、超硬ドリルの把握用
オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。
振れ精度 精密A級
用途食品加工・医療用ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
材質ステンレス
優れた振れ精度。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。
SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。
用途ドリルの把握用
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。
振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用
セット内容チャックハンドル
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。
小型・軽量です。
抜群の喰付です。
手軽な操作性です。
優れた耐久性です。
用途引張試験機・丸材用
セット内容チャックハンドル
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。
小型・軽量です。
抜群の喰付です。
手軽な操作性です。
優れた耐久性です。
用途引張試験機用・平材用
セット内容チャックハンドル
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。
切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。
リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。
2018年トラスコ掲載ページ1 1015
チャック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。