絞り込み
シャンク
把握径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドリルチャック

122件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
小径用ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)小径用ドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用セット内容チャックハンドル
引張用チャック TR GLOBE(旧堀内製作所)引張用チャック TRGLOBE(旧堀内製作所)
28,880税込31,768
1個
当日出荷から6日以内出荷
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。
用途引張試験機・丸材用セット内容チャックハンドル
引張用チャック TF GLOBE(旧堀内製作所)引張用チャック TFGLOBE(旧堀内製作所)
32,880税込36,168
1個
6日以内出荷
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。
用途引張試験機用・平材用セット内容チャックハンドル
チャックハンドル Strong ToolチャックハンドルStrong Tool
559税込615
1個
翌々日出荷
各社の電気ドリル、充電ドリルのチャックに使用できます。
適合最大径(Φmm)(チャック)10口径(Φmm)(先端差込)6
SL20型 BIG DAISHOWASL20型BIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径D1(Φmm)20
旋盤用ストレートシャンク EY チャック ユキワ精工旋盤用ストレートシャンク EY チャックユキワ精工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
キーレス ドリルチャック アルブレヒトキーレス ドリルチャックアルブレヒト(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
95,880税込105,468
1箱(60個)
6日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。トラスコ品番837-7942材質特殊鋼、H級シャンク径(mm)6.35
簡易型チャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,098税込1,208
1セット
20日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。
トラスコ品番152-6619
ハンマードリル用チャック防塵キャップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハンマードリル用チャック防塵キャップサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
HSD-13専用ゴムキャップ
用途HSD-13専用ゴムキャップトラスコ品番852-3061
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
113,880税込125,268
1箱(60個)
6日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。トラスコ品番837-7978材質特殊鋼、H級口径(mm)1.0~10.0
スマートチャック ユキワ精工スマートチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。
用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-質量(kg)0.1ΦD12寸法L1(mm)135コレットスマートコレット:SM4-Φdナットスマートナット:SMN4口径d(Φmm)1~4レンチクラッチレンチ:CW12シャンク径ストレート:S12
AKL-300用 チャックハンドル ANEXAKL-300用 チャックハンドルANEX
429税込472
1個
5日以内出荷
ANEXドリルチャックシリーズ専用チャックハンドル
材質対応機種AKL-300
クイック式NPUドリルチャック 日研工作所クイック式NPUドリルチャック日研工作所
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ハンドル ハトハンドルハト
609税込670
1個
7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
チャック(ハンドル付)SUS ハトチャック(ハンドル付)SUSハト
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
CNCドリルスリーブ(総焼入) ハトCNCドリルスリーブ(総焼入)ハト
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
CNC旋盤用のドリルスリーブです。
ネジ穴チャック ハトネジ穴チャックハト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
ハンドルSUS ハトハンドルSUSハト
809税込890
1個
7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
チャック(ハンドル付) ハトチャック(ハンドル付)ハト
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
FACOM(ファコム) クランプ ホルダー 0.5-3.5mm | 1817 FACOMFACOM(ファコム) クランプ ホルダー 0.5-3.5mm | 1817FACOM
3,998税込4,398
1個
73日以内出荷
各端部にはダブルクランプとチャックがあります0.5~3.5mmの円筒形工具を取り付けることができます
全長(mm)110質量(g)35工具径(mm)対応:0.5~3.5
FACOM(ファコム) ハンドル | 245AM4 FACOMFACOM(ファコム) ハンドル | 245AM4FACOM
2,998税込3,298
1個
73日以内出荷
質量(g)150
FACOM(ファコム) チャック | 245AM3 FACOMFACOM(ファコム) チャック | 245AM3FACOM
9,298税込10,228
1個
73日以内出荷
質量(g)310
CoroChuck(R) 970 HSKカップリングタップチャック サンドビックCoroChuck(R) 970 HSKカップリングタップチャックサンドビック
139,800税込153,780
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
CAT-V CoroChuck(R) 970 サンドビックCAT-V CoroChuck(R) 970サンドビック
129,800税込142,780
1個ほか
翌々日出荷
ビッグプラスMAS-BT CoroChuck(R) 930 サンドビックビッグプラスMAS-BT CoroChuck(R) 930サンドビック
77,980税込85,778
1個ほか
翌々日出荷
Coromant Capto(R) CoroChuck(R) 935 サンドビックCoromant Capto(R) CoroChuck(R) 935サンドビック
109,800税込120,780
1本ほか
翌々日出荷
ビッグプラスISO CoroChuck(R) 930 サンドビックビッグプラスISO CoroChuck(R) 930サンドビック
82,980税込91,278
1個ほか
翌々日出荷
ISO 7388-1 CoroChuck(R) 970 サンドビックISO 7388-1 CoroChuck(R) 970サンドビック
129,800税込142,780
1個ほか
翌々日出荷
ウェルドン CoroChuck(R) 970 サンドビックウェルドン CoroChuck(R) 970サンドビック
98,980税込108,878
1本ほか
翌々日出荷
HSK CoroChuck(R) 935 サンドビックHSK CoroChuck(R) 935サンドビック
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
MAS-BT 403 CoroChuck(R) 970 サンドビックMAS-BT 403 CoroChuck(R) 970サンドビック
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
ビッグプラスCAT-V CoroChuck(R) 930 サンドビックビッグプラスCAT-V CoroChuck(R) 930サンドビック
82,980税込91,278
1個ほか
翌々日出荷
コロマントキャプト ドリルチャック サンドビックコロマントキャプト ドリルチャックサンドビック
89,980税込98,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
キーレスドリルチャック ファーステックキーレスドリルチャックファーステック
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
増し締め用スパナ付き
質量(kg)1寸法L(mm)爪開:90、爪閉:102寸法D(mm)49テーパージャコブス:J6
キーレスチャック MTシャンク一体型 TRUSCOキーレスチャック MTシャンク一体型TRUSCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
超硬チップ付チャック GLOBE(旧堀内製作所)超硬チップ付チャックGLOBE(旧堀内製作所)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
チャックツメのリード部に超硬チップを銀ろう付けしたもので、把握力が強く、耐摩耗性に優れています。 タッピング用チャックやドリリング用チャック、エンドミル加工、治具用チャックとして利用される場合などに特に良い結果が得られます。
用途高硬度ワークの把握、超硬ドリルの把握用
オールステンレス製チャック GLOBE(旧堀内製作所)オールステンレス製チャックGLOBE(旧堀内製作所)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。 振れ精度 精密A級
用途食品加工・医療用ドリルの把握用セット内容チャックハンドル材質ステンレス

チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルチャック