絞り込み
シャンク
把握径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ドリルチャック

122件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
チャックハンドル用ホルダー BIGMAN(ビッグマン)チャックハンドル用ホルダーBIGMAN(ビッグマン)
539税込593
1個
3日以内出荷
チャックハンドルの紛失を防ぎます。
用途電気ドリルの電源コードに取りつけてご使用下さい。
CAPTO ISOツールホルダー ワルターCAPTO ISOツールホルダーワルター
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
チャックハンドル ANEXチャックハンドルANEX
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ドリルチャックの締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
回転用インサートポジ HTI05T 三菱マテリアル回転用インサートポジ HTI05T三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
用途鋳鉄非鉄用仕様三菱回転用インサートポジ超硬トラスコ品番159-0097材質超硬合金質量(g)8.2
チャックアーバー BIG DAISHOWAチャックアーバーBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ΦD25刃径(mm)25
スマートチャック ユキワ精工スマートチャックユキワ精工
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1015
ポリアンゴラー 四角刃物 ナベヤポリアンゴラー 四角刃物ナベヤ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアンゴラー 六角刃物 ナベヤポリアンゴラー 六角刃物ナベヤ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアンゴラー ナベヤポリアンゴラーナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。
質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール ラージタイプ ナベヤマーキングツール ラージタイプナベヤ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール スリムタイプ ナベヤマーキングツール スリムタイプナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナーボール ナベヤクリーナーボールナベヤ
104,900税込115,390
1個
3日以内出荷
主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレスシャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12RoHS指令(10物質対応)対応
チャックセット ホーザンチャックセットホーザン
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷
適合機種K-16
チャックハンドル ホーザンチャックハンドルホーザン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合機種K-16
SLS32型 BIG DAISHOWASLS32型BIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)58外径D(Φmm)32
SL25型 BIG DAISHOWASL25型BIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
外径D1(Φmm)25
S20T EY チャック ユキワ精工S20T EY チャックユキワ精工
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
ストレートシャンク EY チャック ユキワ精工ストレートシャンク EY チャックユキワ精工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
BTシャンク スーパーキーレスドリームチャック ユキワ精工BTシャンク スーパーキーレスドリームチャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
BTシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工BTシャンク CNCキーレスドリルチャックユキワ精工
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
BT30 EY チャック ユキワ精工BT30 EY チャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
CNCスーパーキーレスドリームチャック ユキワ精工CNCスーパーキーレスドリームチャックユキワ精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
BBT30 CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工BBT30 CNCキーレスドリルチャックユキワ精工
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
SLS40型 BIG DAISHOWASLS40型BIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)68外径D(Φmm)40外径D2(Φmm)49.5
HSK NC用ドリルチャック 日研工作所HSK NC用ドリルチャック日研工作所
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクト、高精度、剛性
クイック型アンギュラヘッド用ドリルチャック 日研工作所クイック型アンギュラヘッド用ドリルチャック日研工作所
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から44日以内出荷
寸法L(mm)16
クイック型アンギュラヘッド用スリムチャック 日研工作所クイック型アンギュラヘッド用スリムチャック日研工作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
サイドチャック型オイルホールホルダ 日研工作所サイドチャック型オイルホールホルダ日研工作所
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック 日研工作所オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック日研工作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
付属品アジャストねじ
フランジスルーNPUドリルチャック 日研工作所フランジスルーNPUドリルチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
把握径(Φmm)6~13
センタスルーNPUドリルチャック 日研工作所センタスルーNPUドリルチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
把握径(Φmm)6~13
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
ツカミ能力(mm)0.3~3ジャコブステーパJT1(特殊口元径)トラスコ品番150-8067質量(g)100振れ精度(mm)0.05以下
NC5-NPU ドリルチャック 日研工作所NC5-NPU ドリルチャック日研工作所
29,980税込32,978
1本(1本)
翌々日出荷
マジックチャック本体 カトウ工機マジックチャック本体カトウ工機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
ドリルタッパーセット カトウ工機ドリルタッパーセットカトウ工機
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
直立・ラジアルボール盤用ドリル・タップ クイックチェンジセット ドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換
アルブレヒト ドリルチャック ムラキアルブレヒト ドリルチャックムラキ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
フランジスルー型NPUドリルチャック 日研工作所フランジスルー型NPUドリルチャック日研工作所
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
把握径(Φmm)6~13、26.5ΦD48.5
ノンストップ用NPUドリルチャック 日研工作所ノンストップ用NPUドリルチャック日研工作所
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
仕様NPUドリルチャック1~13mm用
マーキングツール用ニードル ナベヤマーキングツール用ニードルナベヤ
158,800税込174,680
1個
3日以内出荷
材質焼入鋼寸法B(mm)R0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャックトリツケ MSTコーポレーションドリルチャックトリツケMSTコーポレーション
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷

チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルチャック