絞り込み
ブランド
- カトウ工機(50)
- BIG DAISHOWA(29)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 日研工作所(5)
- 日東工器(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ユキワ精工(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
- H&H(1)
- 聖和精機(1)
- 田倉工具(1)
- NTツール(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
エコロジープロダクト

高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A
NTツール¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。 手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。セット内容本体:DT24-2ホルダ:T24-M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・J24-6種類(主軸)DT24-2、(工具)MT2シャンクMT2ドリル能力(mm)Φ23タッピング能力M4~M14、U1/4~U1/2、P1/8~P1/4商品タイプ本体:DT24-2
オートタッパー
BIG DAISHOWA¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷寸法(mm)□d2/2.5質量(kg)0.05D16寸法L(mm)40.5寸法H(mm)21寸法L1(mm)17Φd13タッピング能力d/メートル…M2・ユニファイ…No3,No4・管用…-刃径(mm)3ホルダ長さL(mm)40.5
シンクロ用タップホルダ
日研工作所¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から5日以内出荷微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。 精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。
JT-MT-SA-R型タッパー
カトウ工機¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転寸法F3(mm)1
SA-R2型タッパー
カトウ工機¥119,800~税込¥131,780~1個61日以内出荷から67日以内出荷自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー。機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現。大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能。ネジ深さも安定。主軸を逆転しないので節電にも貢献。逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
SA-2S型タッパー
カトウ工機¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷マシニング用タッパーで世界最短設計。超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適。伸縮装置が送り誤差吸収。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び
MT-SA-2型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
ST-SA-6型タッパー
カトウ工機¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
STT-SA-6型タッパー
カトウ工機¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌日出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
STT-SA-5型タッパー
カトウ工機¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から7日以内出荷CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:STT。対応機構:縮み、伸び、定寸
BT-SA-3-OHS型タッパー
カトウ工機¥169,800~税込¥186,780~1個67日以内出荷サイドクーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
BT-SA-3-OHC型タッパー
カトウ工機¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷センタークーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
MT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
ST-SA-3型タッパー
カトウ工機¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
HA-M型タッパー
カトウ工機¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷同期制御加工機向け。高速タッピングに対応。短身により工作範囲が拡大。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。対応シャンク:BTタッピング能力M2~M8専用コレットTC206-M
ECG型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(縮みなし)。同期ズレの不安を解消。管用ネジ精度の高い止りネジの加工も安心。対応シャンク:BT。対応機構:伸び、定寸
ECP型タッパー
カトウ工機¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷同期ズレの不安を解消。細身のペンシルタイプ。機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止)。TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-3型タッパーとの長さが同じになるため、プログラム変更せず置換え可能。難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止。対応シャンク:BT。対応機構:伸び
SKB型タッパー
カトウ工機¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷同期精度の高い加工機向け。センタークーラントスルーに対応。高速タッピングに最適。短身により工作範囲が拡大。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。RoHS指令(10物質対応)対応
タップホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷CNC旋盤用。ナイスミルシリーズ。タップホルダ(軸方向フロート機構付)寸法L(mm)70寸法(D)25フロート量:12FIG2
リキッドディスペンサー定量塗布タイプ
カトウ工機¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化 立/横型 M/Cに使用可能 定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大 切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能 目で見える残量チェックが便利 簡単にスプレー缶の交換が可能。適合機種対応シャンクノズル標準ノズル、大径ノズル寸法C1(mm)75寸法C2(mm)18、26適合タップM2~M12、M12~M22