128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,588税込7,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体DT24用
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
アキュータッパー BIG DAISHOWAアキュータッパーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。タイプ逆転タイプ
ダイスホルダー スライドタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ダイスホルダー スライドタイプGLOBE(旧堀内製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用ダイス径寸法(Φmm)50質量(g)2788
6角軸ダイスホルダー H&H6角軸ダイスホルダーH&H
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも片手でネジ立てができます。
寸法(mm)25
タップホルダ Ass'y 日東工器タップホルダ Ass'y日東工器
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途タッピングアトラでのタップ立て適合機種MT-200A
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
JT-MT-HA型タッパー カトウ工機JT-MT-HA型タッパーカトウ工機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
HA-M-OHC型タッパー カトウ工機HA-M-OHC型タッパーカトウ工機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
ドリルタッパ BIG DAISHOWAドリルタッパBIG DAISHOWA
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タップの破損を防ぐ自動トルク調整装置付。タップホルダは付属していません。
標準タップホルダ BIG DAISHOWA標準タップホルダBIG DAISHOWA
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ドリルタッパ用タップホルダです。
型式T24-M4L・5・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24L
三割コレット カトウ工機三割コレットカトウ工機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
CNC旋盤用クイックチェンジスタブホルダ NTツールCNC旋盤用クイックチェンジスタブホルダNTツール
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
寸法L1(mm)35
タップホルダー NAC(長堀工業)タップホルダーNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。ソケットに取り付けて使用します。
トラスコ品番340-6756全長(mm)20
高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール高さ調整式シンクロ用タップホルダNTツール
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
CNCダイスホルダー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)CNCダイスホルダー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 旋盤のターレットやコレット、ミーリングチャックに接続できます。
用途ダイス加工用
高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール高さ調整式シンクロ用タップホルダNTツール
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。
用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
タップホルダ 聖和精機タップホルダ聖和精機
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
トルクリミッター装置付 止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応) フロート装置付 N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。
標準タップホルダ BIG DAISHOWA標準タップホルダBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合本体DT33
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンクロ用タップホルダ 日研工作所シンクロ用タップホルダ日研工作所
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。 精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
適合本体DT24
BT30 フローティングタップホルダ ユキワ精工BT30 フローティングタップホルダユキワ精工
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
アキュータッパー BIG DAISHOWAアキュータッパーBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
MT-SA-1型タッパー カトウ工機MT-SA-1型タッパーカトウ工機
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
寸法F1(mm)10
MT-SA-6型タッパー カトウ工機MT-SA-6型タッパーカトウ工機
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
BT-SA-3型タッパー カトウ工機BT-SA-3型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
RF型タッパー カトウ工機RF型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ラジアルフロートタッパー。アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能。リーマホルダとしても使用可能。芯スレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能。旋盤加工にも使用可能。対応シャンク:BT、STT。対応機構:調芯
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
タップホルダの交換がスムーズに行えます。
ドリルタッパ本体 BIG DAISHOWAドリルタッパ本体BIG DAISHOWA
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
E型タップホルダー カトウ工機E型タップホルダーカトウ工機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
タップホルダ(軸方向フロート機構付) ALPS TOOL(アルプスツール)タップホルダ(軸方向フロート機構付)ALPS TOOL(アルプスツール)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
”ドリルタッパ用タップホルダ” BIG DAISHOWA”ドリルタッパ用タップホルダ”BIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップホルダの交換がスムーズに行えます。
用途タップ加工に。適合【ドリルタッパ】DT24RoHS指令(10物質対応)対応
タップホルダ OSG(オーエスジー)タップホルダOSG(オーエスジー)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
同期送り機構付き機械用タップホルダです。タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。
寸法L1(mm)100本体径(mm)27
TH-PARTS OSG(オーエスジー)TH-PARTSOSG(オーエスジー)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
同期送り機構付き機械用タップホルダです。タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。
シャンク径(Φmm)【DCONWS】(タップシャンク)5寸法L1(mm)(CNC自動旋盤用)23.5呼びER8GH-5タップサイズ(旧JIS)M4/M4.5
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA SLYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
タップホルダ