カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ALPS TOOL(アルプスツール)(10)
- BIG DAISHOWA(64)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- MSTコーポレーション(155)
- NTツール(3)
- OSG(オーエスジー)(9)
- TRUSCO(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- イスカル(2)
- エムーゲ(EMUGE)(7)
- カトウ工機(50)
- サンドビック(13)
- タンガロイ(17)
- ユキワ精工(4)
- ワルター(15)
- 日東工器(5)
- 日研工作所(50)
- 田倉工具(6)
- 聖和精機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ホルダとは、切削工具に取り付けて、その先に取り付けるドリルや刃物を固定することを目的としたツールです。取り付けたい工具や目的によってホルダの形状や種類が異なります。タップを取り付ける場合はタップホルダ。ドリルを取り付ける場合はドリルホルダ、カッターを取り付ける場合はカッターホルダなどさまざまです。切削工具に適したホルダを取り付けることで、精度や作業効率が向上します。取り付けや交換がワンタッチでできるホルダや、精密追従機構の付いたタップホルダ、ビビりを軽減することができるホルダなど用途や目的、環境に応じて使い分けが必要です。

チャックアーバー
BIG DAISHOWA¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。材質/仕上S45C
ドリルタッパ本体
BIG DAISHOWA¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から4日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
ドリルタッパ
BIG DAISHOWA¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タップの破損を防ぐ自動トルク調整装置付。タップホルダは付属していません。
標準タップホルダ
BIG DAISHOWA¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から5日以内出荷ドリルタッパ用タップホルダです。型式T24-M4L・5・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24L
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
主軸用コレットホルダーセット
ミスターマイスター¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。アズワン品番64-5177-65直径(mm)(ホルダー)80RoHS指令(10物質対応)対応
HA-M-OHC型タッパー
カトウ工機¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から7日以内出荷センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
DPドリルホルダーセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781セット(2点)当日出荷から8日以内出荷立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。用途デッキプレートインサート取付穴用
LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)
ミスターマイスター¥54,980税込¥60,4781セット翌々日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
”ドリルタッパ用タップホルダ”
BIG DAISHOWA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷タップホルダの交換がスムーズに行えます。用途タップ加工に。適合【ドリルタッパ】DT24RoHS指令(10物質対応)対応
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ)
OSG(オーエスジー)¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415