絞り込み
ブランド
- 光電
- モノタロウ(1)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- ホンダ(1,602)
- カツイチ(1,277)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- マリンテック(810)
- がまかつ Gamakatsu(749)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(369)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(343)
- 工進(320)
- Avail(アベイル)(299)
- デュオ(280)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(240)
- ブランドをもっと見る

日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き
光電¥289,800税込¥318,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ。取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、ウォシュレット付き型式SMT-24W質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC12V
光電¥24,980税込¥27,4781式6日以内出荷小型船の必需品!オリジナルビルジポンプ。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)20電圧(V)DC12最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバーなし
光電¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。質量(kg)2.5タイプカバーなし出力(W)72電流(A)3電圧(V)DC24回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバー付き
光電¥74,980税込¥82,4781式6日以内出荷<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。質量(kg)2.5タイプカバー付き出力(W)72電流(A)6電圧(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き
光電¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。質量(kg)2.5タイプカバー付き出力(W)72電流(A)3電圧(V)DC24回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバーなし
光電¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。質量(kg)2.5タイプカバーなし出力(W)72電流(A)6電圧(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
日立製マリントイレ SMT-12W ウォシュレット付き
光電¥289,800税込¥318,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ。取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、ウォシュレット付き型式SMT-12W質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き
光電¥199,800税込¥219,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き
光電¥229,800税込¥252,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き
光電¥199,800税込¥219,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 本体のみ
光電¥139,800税込¥153,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ型式MT-12 本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-24 オプション金具付き
光電¥229,800税込¥252,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-24 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-24 オプション金具付き
光電¥219,800税込¥241,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-24 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ用 マセレーターアッセンブリー(リペアキットB)
光電¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷セット内容マセレーター×1、チェックバルブ×1、排水ジョイント×1、ジョイント取付ネジ×3部品名称マセレーターアッセンブリー/品番:Q8T-KDN-016-009
日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)12V
光電¥52,980税込¥58,2781式6日以内出荷セット内容カッター取付ネジ×1、カッター×1、マセレーターハウジング×1、排水インペラー×1、Oリング×1、モーター12V×1、フランジ取付ネジ×1、給水インペラー×1部品名称モーターアッセンブリー(12V)/品番:Q8T-KDN-016-008
日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ
光電¥179,800税込¥197,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-24 標準金具付き
光電¥139,800税込¥153,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-24 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-24 本体のみ
光電¥129,800税込¥142,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ型式MT-24 本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-24 標準金具付き
光電¥199,800税込¥219,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-24 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)24V
光電¥52,980税込¥58,2781式6日以内出荷セット内容カッター取付ネジ×1、カッター×1、マセレーターハウジング×1、排水インペラー×1、Oリング×1、モーター12V×1、フランジ取付ネジ×1、給水インペラー×1部品名称モーターアッセンブリー(24V)/品番:Q8T-KDN-016-013
日立製マリントイレ MT-12 標準金具付き
光電¥139,800税込¥153,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V
光電¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能。耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付き。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)20電圧(V)DC12最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V
光電¥24,980税込¥27,4781式6日以内出荷小型船の必需品!オリジナルビルジポンプ。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)10電圧(V)DC24最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24V
光電¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能。耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付き。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)10電圧(V)DC24最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
分電盤 SKD-30
光電¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×565ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-26
光電¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×525ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-20
光電¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-18
光電¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-16
光電¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-14
光電¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-12
光電¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-10
光電¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SP-P18
光電¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P16
光電¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P14
光電¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P12
光電¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P10
光電¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×340ブレーカー容量回路:30A×3個