曜日別特売

シーアンカー コンパクト 15ft対応

シーアンカー コンパクト 15ft対応 - 万方商事シーアンカー コンパクト 15ft対応 - 万方商事シーアンカー コンパクト 15ft対応 - 万方商事シーアンカー コンパクト 15ft対応 - 万方商事シーアンカー コンパクト 15ft対応 - 万方商事シーアンカー コンパクト 15ft対応 - 万方商事シーアンカー コンパクト 15ft対応 - 万方商事

船行が困難なとき、横波の影響を緩和する際に最適なシーアンカーです。船の水平を保ちやすくなり、船行や釣りがしやすくなります。強度の高いPVC(ポリ塩化ビニル)を素材として採用。頑丈だから、横流れの状況でも、安定させることができます。軽量でコンパクトな設計なので、収納&持ち運び楽々です。

用途
船舶が荒天で航行が困難なときに。
サイズ
(約)54cm×57cm
質量(g)
300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04942757od343
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする