絞り込み
ブランド
  • PLASTIMO
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • SHIMANO(シマノ)(1,912)
  • カツイチ(1,285)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](878)
  • マリンテック(838)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(520)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(512)
  • OWNER(オーナーばり)(393)
  • EverGreen INTERNATIONAL(364)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(360)
  • 第一精工(347)
  • MajorCraft(316)
  • Avail(アベイル)(301)
  • デュオ(282)
  • 明邦化学(251)
  • HAYABUSA(236)
  • PROX(プロックス)(236)
  • デュエル(215)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防蝕亜鉛 ラダージンク PLASTIMO防蝕亜鉛 ラダージンクPLASTIMO
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
薄い円形のジンクでラダーやフラップ等に使用します。
材質亜鉛入数2枚1セット
レーダーリフレクター 折り畳み式 PLASTIMOレーダーリフレクター 折り畳み式PLASTIMO
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
アイリス100 ハンドベアリングコンパス PLASTIMOアイリス100 ハンドベアリングコンパスPLASTIMO
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アイリス100は、垂直・水平・上向き・下向きと、どんなアングルでもコンパスガードが水平を保ちますので角度を性格に読み取ることが出来るハンドベアリングコンパスです。ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することも出来、ブラケットからの着脱は容易に行え、また水に落としても浮くのも特徴です。
用途ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート寸法(mm)95×199質量(g)295
パフォーマンス2アイフェンダー PLASTIMOパフォーマンス2アイフェンダーPLASTIMO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
べた付きの無い耐紫外線PVC製エアーフェンダー。ロープ付です。
5インチクロック PLASTIMO5インチクロックPLASTIMO
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
186mmΦの壁面に取り付ける時計
材質真鍮寸法(mm)186Φ×55
電動リール用電源ボックスコンセント デラックス PLASTIMO電動リール用電源ボックスコンセント デラックスPLASTIMO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)116×180×75開口穴(mm)75×145
電動リール用電源ボックスコンセント S PLASTIMO電動リール用電源ボックスコンセント SPLASTIMO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)95Φ×78開口穴(mm)70Φ
ヨット用レーダーリフレクター PLASTIMOヨット用レーダーリフレクターPLASTIMO
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
サイズ(mm)560×50Φ
ボート用レーダーリフレクター PLASTIMOボート用レーダーリフレクターPLASTIMO
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
シーアンカーⅡ PLASTIMOシーアンカーⅡPLASTIMO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
従来の日本のシーアンカーに比べ、投入、回収、収納が非常に簡単です。その秘密はシーアンカーの入り口の縁に縫いこまれたステンレスワイヤーにあります。このワイヤーにより、海中投入しなくても写真のように自動的に開き、なおかつ適当な重りの役目を果たすのですぐ効果が得られます。従来のものでは、慣れないと投入に手間取り、ましたがこのシーアンカーは絡むことなく使用できます。 また、お尻のチャックを開いたり締めたりすることで、簡単にシーアンカーの効きを調節できます。 ※特許出願済み
オフシェア75コンパス ブラケットタイプ PLASTIMOオフシェア75コンパス ブラケットタイプPLASTIMO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
オフショア75は17~30フィート(5~9m)のパワーボート用にデザイン、開発されましたこのオフショアコンパス75はプラスチモの長年のコンパス製造の豊富な経験とノウハウを結集し開発されました特にVibration Absorber Systemによりパワーボートがスピードを出して振動が激しい状態でも優れた安定性を保ちます
用途17-26ftパワーボート電圧(V)照明:12目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:70Φ
オフシェア55コンパス カヤック PLASTIMOオフシェア55コンパス カヤックPLASTIMO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです
用途カヤック目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:55Φ
3インチクロック&バロメーター PLASTIMO3インチクロック&バロメーターPLASTIMO
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
木材のボードを使用した、キャビンや書斎の壁等に最適な時計と気圧計がセットになったモデルです。
材質真鍮寸法(mm)幅:325×高さ:150
フォーインワン Weatherman PLASTIMOフォーインワン WeathermanPLASTIMO
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
フォー・イン・ワンは時計、気圧計、温度計、湿度計を組み合わせた製品です
材質真鍮寸法(mm)345Φ×95
4.5インチバロメーター PLASTIMO4.5インチバロメーターPLASTIMO
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
140mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
4インチバロメーター PLASTIMO4インチバロメーターPLASTIMO
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
130mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
4インチタイドロック PLASTIMO4インチタイドロックPLASTIMO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
130mmΦの壁面に取り付けるタイドクロック
材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
4.5インチ温湿度計 PLASTIMO4.5インチ温湿度計PLASTIMO
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
140mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
4インチ温湿度計 PLASTIMO4インチ温湿度計PLASTIMO
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
130mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
4.5インチクロック PLASTIMO4.5インチクロックPLASTIMO
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
140mmΦの壁面に取り付ける時計
材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
4インチクロック PLASTIMO4インチクロックPLASTIMO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
130mmΦの壁面に取り付ける時計
材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
アラームクロック PLASTIMOアラームクロックPLASTIMO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
卓上用のアラーム付き時計
材質真鍮寸法(mm)105×105×31
トランプホーン PLASTIMOトランプホーンPLASTIMO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
直径(Φmm)【ホーン部】50質量(g)50タイプミニモデル
トランプホーン PLASTIMOトランプホーンPLASTIMO
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
直径(Φmm)【ホーン部】70質量(g)140
プラスチックフォグホーン PLASTIMOプラスチックフォグホーンPLASTIMO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
外洋特別規定4.09に準じたフォグホーンです。
寸法(mm)300
電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラー PLASTIMO電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラーPLASTIMO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル DC12Vソケット付き PLASTIMO電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル DC12Vソケット付きPLASTIMO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル PLASTIMO電動リール用電源ボックスコンセント トライアングルPLASTIMO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157
バッテリースイッチ PLASTIMOバッテリースイッチPLASTIMO
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
キータイプのバッテリースイッチ。
端子径(mm)10
ロータリー式バッテリースイッチ PLASTIMOロータリー式バッテリースイッチPLASTIMO
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
このバッテリースイッチを使用すればマニュアルで2個のバッテリーの充電ができます。また使用するバッテリーも2個同時か、スタートバッテリーまたはアクセサリーバッテリーと3通りから選べます。
その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】230Amp寸法(mm)140端子径(mm)8
バッテリースイッチ ボックス付き PLASTIMOバッテリースイッチ ボックス付きPLASTIMO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ボックス付きのバッテリースイッチで、キーを差し込んでも出っ張らないので邪魔になりません。扉があるのでコックピットなどの室外にも取りつけできます。
その他【瞬間耐電流】300Amp【瞬間耐電流】300Amp端子径(mm)10
防蝕亜鉛 バージンク PLASTIMO防蝕亜鉛 バージンクPLASTIMO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ドライブのキャビテーションプレートやフラップ等に使用します。
材質亜鉛
防蝕亜鉛 プレートジンク PLASTIMO防蝕亜鉛 プレートジンクPLASTIMO
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
板のジンクに長円のビス穴が開いています。船底、トランサム等色々な場所に使用できます。
材質亜鉛
防蝕亜鉛 カラージンク PLASTIMO防蝕亜鉛 カラージンクPLASTIMO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
プロペラとスターンチューブの間が特に狭い船等に使用します。またトランサムステップ等のステンレスパイプにも使用できます。
材質亜鉛
防蝕亜鉛 ムアリングジンク PLASTIMO防蝕亜鉛 ムアリングジンクPLASTIMO
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
アルミの船や電蝕の激しい所などには非常に有効です。ジンクからワイヤーをエンジン等のアースに繋いで使用します。
材質亜鉛質量(kg)1.5
防蝕亜鉛 ハーフエッグジンク PLASTIMO防蝕亜鉛 ハーフエッグジンクPLASTIMO
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ヨーロッパ艇の船底によく使われています。ボルトピッチに合わせてプレートにドリルで穴を開け取り付けます。
材質亜鉛
スチロバール用カバー PLASTIMOスチロバール用カバーPLASTIMO
9,898税込10,888
1枚
6日以内出荷
縦方向に4本・横方向に2本の50mm幅ナイロンベルトを縫込んで、スチロバールをおしゃれなフェンダーに変身させます。このフェンダーカバーには、上下にナイロンベルトのアイがあるので、縦にも横にも使用できます。
材質840DナイロンPVCブルー
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/38mm PLASTIMOトイレ金具 エルボーバルブセット 19/38mmPLASTIMO
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容38mmΦエルボーバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mm PLASTIMOトイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mmPLASTIMO
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容25mmΦエルボーバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
トイレ金具 ストレートバルブセット 19/25mm PLASTIMOトイレ金具 ストレートバルブセット 19/25mmPLASTIMO
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容25mmΦストレートバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦストレートバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材