20,348件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキ網針(プラスチック製)1本 愛和産業セキ網針(プラスチック製)1本愛和産業(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の網針ですH型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなどRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルしばり紐(ビニロン) 愛和産業ケーブルしばり紐(ビニロン)愛和産業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ビニロン(クレモナ)1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
メインスイッチ(キー付) マリンテックメインスイッチ(キー付)マリンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
電圧(V)12、24、48埋込穴(Φmm)22
木製スパイキ ノーブランド木製スパイキノーブランド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質
小型船舶用救命浮環 P-300 高階救命器具小型船舶用救命浮環 P-300高階救命器具
7,998税込8,798
1個
予約販売
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約13.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約880外径(mm)550内径(mm)300
タイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付 Richbondタイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付Richbond
899税込989
1個
当日出荷
虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。 皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。 一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。 両側使える吸込カップ2ケ付。 透明カップの為、吸引状態が目視で確認できます。 ストラップ穴付で、携帯に便利。
仕様●カラー:ホワイト●本体サイズ:92×70×23mm●重量:35g●材質:本体:PP/カップ:PCアズワン品番67-6653-62
フロート バラ マルシン漁具フロート バラマルシン漁具(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途フロート
魚に見えないピンクフロロリーダー デュエル魚に見えないピンクフロロリーダーデュエル
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
高分子量フロロカーボン100%人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!特にスレた魚や大物に効果絶大!!科学的な根拠と膨大な実釣検証により誕生したピンクフロロは、特殊配合による 「カラーフィルター効果 Patent P.」 で魚が感知する波長をカットし 「魚に見えない」 を実現。
SP ステルスピンク
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
759税込835
1個
取扱停止中
DC12V・24V・36V・48V直流用 インライン接続 ヒューズ選択式(2~40Aまで) ケーブルAWG10・5.5SQ付き 40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ全長(mm)300電圧(V)12/24/36/48電線仕様AWG10・5.5SQ防水防水型
ポリビニロントワイン2kg巻 愛和産業ポリビニロントワイン2kg巻愛和産業
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワインポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用質量(kg/巻)2RoHS指令(10物質対応)対応
国際信号旗 1.5巾(小型) ノーブランド国際信号旗 1.5巾(小型)ノーブランド
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から6日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ1.5巾(小型)
ステンレスタンク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンクBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
板厚(mm)0.8
アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミラダーステップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)種別直列分岐
小型船舶用粉末(ABC)消火器 初田製作所小型船舶用粉末(ABC)消火器初田製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
規格JCI認定品全幅(mm)約205全高(mm)約380外径(Φmm)胴体:89容器加圧用ガス:CO2 17ホース長さ(mm)300型式承認番号第4762号放射時間約12秒放射距離約3~5m耐圧試験圧力(MPa)1.2薬剤量(kg)1総質量(kg)約2.2
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/48適応ボルトサイズM8mm (R端子)
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 本体のみノーブランド
2,798税込3,078
1本
当日出荷から54日以内出荷
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
黄銅製 米ネジ(ANSI)式金具 締め付けスパナ(レンチ) 岩崎製作所黄銅製 米ネジ(ANSI)式金具 締め付けスパナ(レンチ)岩崎製作所
1,998税込2,198
1本
当日出荷
黄銅製のANSI式金具締め付け用スパナです。船舶用に最適です。
材質黄銅製
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し)岩崎製作所
3,998税込4,398
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引きホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
ノンスキッドデッキクリーナー スターブライトノンスキッドデッキクリーナースターブライト
2,198税込2,418
1個
予約販売
ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のノンスキッドデッキ用クリーナー。滑り止めのためにボコボコしたデッキを洗うために特化した洗剤です。ほとんどのデッキは滑り加工がされているのでイチオシのデッキクリーナーです。もちろんボコボコしていない面でも驚くほど汚れが落ちます。【使用方法】まずデッキを水で濡らして、デッキにノンスキッドデッキクリーナーをまきます。そして硬めのデッキブラシでごしごしこすってください。よく泡立って、デッキの白さがよみがえるのがわかります。汚れがひどいところには洗剤を追加して集中的に磨いてみてください。すごく泡立ちこの泡が頑固な汚れを分解して落としてくれます。耐UVポリマーコート剤が入っているのでファイバーグラスも保護されて一石二鳥です。
ボートフック テレスコピック トップウォーターボートフック テレスコピックトップウォーター(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
予約販売
伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。
材質アルミ、ABS樹脂寸法(mm)1200~2070
22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セットONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
オイルチェンジャーOR BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オイルチェンジャーORBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
R型角型容器ゴム栓付 ダイライトR型角型容器ゴム栓付ダイライト(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし外寸法・高さ(mm)220
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
779税込857
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~40Aまで)ケーブルAWG10・5.5SQ付き40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240Vマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能低振動・静音ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量表示LEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要本体は樹脂製・金属部分はステンレス製AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
チャージコントローラー RENOGY JAPANチャージコントローラーRENOGY JAPAN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外ですバックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)【PWMチャージコントローラーのメリット】PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.32MB) (3.56MB)
オーディオANL ヒューズボックス RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスRENOGY JAPAN
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)ヒューズ交換可能ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能インバーターとバッテリー間に接続可能4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8ホルダー寸法(mm)124×37×40RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
船用トグルピン 鉄製 本体のみ ノーブランド船用トグルピン 鉄製 本体のみノーブランド
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ報商製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
ボートフックテレスコピック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートフックテレスコピックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
予約販売
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
マグネットジョイント ツインカラー PROX(プロックス)マグネットジョイント ツインカラーPROX(プロックス)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
小物の携帯に便利なマグネットジョイントランディングネットやリリーサー、プライヤー、ハサミなどの小物の携帯に便利なマグネットジョイント。カラビナ付でバッグやフローティングベストなどに簡単取り付け。強力なネオジウム磁石でパワフル。Sで約2kg、Lで約3.2kgの耐荷重。ボディは軽量で丈夫なアルミ削り。スムーズにツールを使え、釣りを快適にサポートするアイテム。・カラビナ・リング付属
材質(本体)ネオジウム磁石/アルミ
シガーソケット マリンテックシガーソケットマリンテック(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24最大電流(A)7.5ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
コパスリップ(COPASLIP) モリスリップ(MolySlip)コパスリップ(COPASLIP)モリスリップ(MolySlip)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。
用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)質量(g)590寸法(cm)9.9×9×9使用温度範囲(℃)-40~1100
USB電源アダプター マリンテックUSB電源アダプターマリンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。 スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。 連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。 USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
寸法(mm)46×27×14質量(g)50出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)3定格出力電力(W)15
スパンエステルロープ(100m) 愛和産業スパンエステルロープ(100m)愛和産業
9,898税込10,888
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
LED電源 変換電源アダプター マリンテックLED電源 変換電源アダプターマリンテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240保証期間1年プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)各種認証PSE認証品
船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様 ノーブランド船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様ノーブランド
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
生地はエクスランバンテン
太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン三ツ星産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)プライマーホース 汎用タイプ C34634BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら