20,347件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバーグリーン E.G.インナーバッカン ロング EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.インナーバッカン ロングEverGreen INTERNATIONAL(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ルアーや小物の収納に便利なE.G.インナーバッカンに、ボウワーム12インチやバラム300がすっぽり納まるE.G.インナーバッカン ロングが登場。上蓋がクリアタイプなので容易に中身の確認が行えます。単体で使用しても良し、E.G.バッカンLと組み合わせて使用しても良し、様々な使い方ができるバッカンタイプの小物入れです。
用途E.G.インナーバッカンロング専用ウレタンシート(別売)を使うと、ジャイアントベイトの収納や、ワームを種類別に区分る仕切り板として活用できます!寸法(mm)360×125×120
神経締めセット ミディアム ルミカ神経締めセット ミディアムルミカ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)600コード4258512パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120アズワン品番64-8811-72
レベルワインダーガイド通し ルミカレベルワインダーガイド通しルミカ
419税込461
1個
7日以内出荷
レベルワインダーやガイドへの糸通しがスムーズ!
仕様4本入、カラビナ付
飛び過ぎダニエル JACKSON飛び過ぎダニエルJACKSON(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。高強度ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウエイトのメタルジグを遥かに凌駕!まさに飛び過ぎ…また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!テール部のブレードがつくりだすフラッシングで、より広範囲の魚にアピール。アシストフックも搭載している為フッキング率も激高。プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー…「飛び過ぎダニエルブレード」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。
仕様【Hook】#6タイプSuperSinking
鉛スッテ四ツ目 デュエル鉛スッテ四ツ目デュエル
919税込1,011
1個
8日以内出荷
復刻!!王道イカメタル船長の切り札! 四つの「ダイヤ目」でアピール!
用途イカメタル使用針R2
イージースリム 布巻 デュエルイージースリム 布巻デュエル
779税込857
1個
8日以内出荷
イージー!ラクラク!イカキャッチ!大物対応「パラソル仕様」さらにエビが尾を曲げ、逃げる際に水中に響くサウンドを再現した、エビ音ラトル入り!!ローリングシャフト×ウェーブモーションボディ×リアルなエビの足がイカに効く!!
用途イカメタルドロッパー寸法(mm)85質量(g)6
ROD BELT Ⅱ M (ロッドベルトⅡ Mサイズ) PAC-209 Pazdesign(パズデザイン)ROD BELT Ⅱ M (ロッドベルトⅡ Mサイズ) PAC-209Pazdesign(パズデザイン)
979税込1,077
1パック(2個)
6日以内出荷
国産クロロプレン採用で、ストレッチ性が高くズレにくい。
材質クロロプレン寸法(mm)50×350
PLIERS & GRIP HOLDER Ⅱ (プライヤー&グリップホルダーⅡ) PAC-305 Pazdesign(パズデザイン)PLIERS & GRIP HOLDER Ⅱ (プライヤー&グリップホルダーⅡ) PAC-305Pazdesign(パズデザイン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プライヤーとフィッシュグリップを同時に収納可能!! 背面の取り付け箇所はマジックテープを重ねて装着することで落下を防ぎます。 背面上部には取り外し可能なDリング付属。
材質(本体)ポリエステル100%、(パーツ)PVCターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)80×200
ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035 Pazdesign(パズデザイン)ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035Pazdesign(パズデザイン)
4,898税込5,388
1双
6日以内出荷から14日以内出荷
指先感度やフィット感を追求したキャスティング専用グローブ!! キャスト時の指先感度やフィット感を追求したG-1のコンセプトを引き継ぎながら、素材や仕様をアップデートしました。 甲側の素材は今回初採用となる「防風透湿ストレッチ素材」を使用。透湿機能によりクロロプレンに比べ汗冷えが少なく、濡れた後の不快感も少なくなりました。 また、非常に薄手でストレッチ性に富むので抜群のフィット感を実現しています。 そして薄手ではありますが防風機能により風の侵入を防ぐ為、見た目以上に暖かいです。 手首部分をG-1よりも伸ばし、袖口からの冷たい隙間風の侵入を防いでいます。 春、秋、冬のヒラスズキやショア・オフショアでのキャスティングゲームにおすすめです。 手首部分は脱着しやすく、かつフィット感を高められるベルクロ仕様。
材質甲側:ポリエステル100%(防風透湿ストレッチ素材)、掌:アマーラ合成皮革、グリップ部パーツ:ニューパワーグリップ0.7mm、親指・人差し指補強部:本革
PSL COMPO CASE (PSLコンポケース) Pazdesign(パズデザイン)PSL COMPO CASE (PSLコンポケース)Pazdesign(パズデザイン)
359税込395
1個
6日以内出荷
PSLのイメージカラーのブルーにPSLロゴが入ったリングスター社製小型ルアーケース。 ルアーケースの一番の故障箇所となる蝶番部分を強化しており、ヘビーユースにも絶え得る設計。 パーテーションフリータイプですので自由な使い方が可能です。 底面の突起で2つのケースがドッキング可能! 別売のPSLコンポケース用フォーム(SAC-054)、コンポケース用スリットフォーム(SAC-058)をご活用ください!
ブルー材質(本体)高対衝撃性コーポリマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×95×30
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
279税込307特価
1個
取扱停止中
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン 幅1.6cmのリング部分からエアーを放出 本体は樹脂製 直径6.5cmタイプ 白・オレンジ・緑の3色からお選びいただけます
口径(Φmm)5
乾電池式高輝度LED水中集魚灯 Hapyson乾電池式高輝度LED水中集魚灯Hapyson
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。 魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)光束(Lm)最高:500RoHS指令(10物質対応)対応
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品伊吹工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m~50mの船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
9型ワイド液晶プロッターデジタル魚探 本多電子(HONDEX)9型ワイド液晶プロッターデジタル魚探本多電子(HONDEX)
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
【見た目も機能もスマートな9型ワイドモデル!】 Bo(ボンディング)液晶で視認性バツグン!液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で張り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに結露を防止します。先進漂う9型ワイドモデル!画面横幅198mmのワイド液晶モデル。右端に配置した操作キーは大きく&見やすい日本語表記でスムーズに操作できます。フラットフェースに情報をクリアに表示し、明るく見やすい画面を実現しました。おさかなサイズ・深度表示:おさかなキャラクターとサイズを表示します。3種類のキャラクターと、1~99のサイズで判断できます。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探を初めて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。(おさかなキャラクター表示機能は、100mレンジ以内で使用可能です。サイズ表示や深度表示の数値は、様々な要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考え下さい。)深度表示:おさかなキャラクターと海底からの高さ、また海面からの深さ(単位:m)を表示します。地図2画面表示:大画面を活かして、プロッター画面を左右に分割し縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。(広域表示・拡大表示、カーソル位置を中心に拡大。それぞれの縮尺変更もかんたん!)魚探自動(オート)機能:魚探が初めての方でもすぐ使用できるように「魚探自動(オート)機能」を搭載しています。全自動でレンジ(深さ)・ゲイン(感度)を調節するので、特に操作をする必要がありません。全画面感度調整:デジタル対応モデルは感度を変更すると過去の記録の感度も変更することができます。画面全体を見ながら感度調整ができ、鮮明な画像をマニュアル(手動)設定できます。同一周波数2画面表示:同じ周波数の魚探画面を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。マーク位置の日時・水深・水温表示:登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(*オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます。)
セット内容【本体+標準装備品】PS-900GP-Di本体、振動子TD28(8m-3P)、電源コードDC06(2m)、ハードカバーCV09、架台質量(kg)約2タイプ9型ワイド液晶出力(W)600消費電力(W)約10表示画面:横型周波数(kHz)50/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×111×180電源電圧(V)DC11~30機能その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、記憶点数:航跡32000点、マーク24000点、地図データ:全国詳細地図、アンテナ:GPS内蔵、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフレンジ表示:最大0~1000m、最小0~5m消費電流(A)約0.8/12V関連資料(7.73MB)表示ドット数800×480
アワピプラ小手(プラスチックシナイ) 阿部工業アワピプラ小手(プラスチックシナイ)阿部工業
4,698税込5,168
1本ほか
8日以内出荷
アワビ・サザエ・ナマコなどのカギ漁に使用するプラスチック製のシナイです。竹やFRP竿に取り付け、先にカギを取り付けてご使用下さい。竿先に直接カギを取り付けるよりもしなりとバネの力で岩場に付着した漁獲物が取りやすくなります。
用途カギ漁用のプラスチックシナイ材質(本体)プラスチック
強力ワカメ・コンブピンチ(プラピンチ) 阿部工業強力ワカメ・コンブピンチ(プラピンチ)阿部工業
6,398税込7,038
1袋(100個)
8日以内出荷
ワカメ・昆布などの藻類の乾燥に使用する強力クリップです。天井などからぶら下げてご使用下さい。120℃耐熱ですので乾燥室でもご使用頂けます。バネは硬質メッキ線とステンレス線の2種類がございます。
用途ワカメ・昆布などの藻類乾燥用クリップ材質(本体)プラスチック材質(バネ)光沢クロメート太さ(mm)(バネ)約1.5
箱メガネ交換用パーツ 阿部工業箱メガネ交換用パーツ阿部工業
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
箱メガネの交換用パーツです。破損時や経年劣化による交換が必要な場合にご使用頂ける純正パーツです。
用途箱メガネ用の交換パーツ
箱メガネ 阿部工業箱メガネ阿部工業
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。
用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察ガラス厚(mm)30
ルンゴDH アズーロルンゴDHアズーロ
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
オフショアジギングで多実績のロングジグ! 縦のヒラ打ちの「ルンゴII」と横への大きなスライドの「ルンゴスライダー」の良いとこ取りのオフショアジグが完成しました! 名付けてルンゴDH!細身のボディで素早くフォール、早い立ち上がりのアクション! Designated Hitter(指名打者)のように、ここぞという時にしっかり仕事をしてくれます!
ヒットベイト ヒットマンルアーズヒットベイトヒットマンルアーズ
469税込516
1袋
4日以内出荷
「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り3.5寸(10.5cm)紀州漁師使用率No.1
長さ(cm)10.5
循環ポンプ 流量調節付 マリンテック循環ポンプ 流量調節付マリンテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター質量(g)1500出力(W)100電流(A)1電圧(V)AC100-240ケーブル長(m)2.4全揚程(m)5.8最大吐出量(L/min)170長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く)流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170)口径(mm)19/25/32/40/43
GMマグネットマルチランディングホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマグネットマルチランディングホルダーGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ランディングツールに簡単装着。2つのバックルでしっかり接続、素早く着脱。 「GMマグネットマルチランディングホルダー」は、ランディングツールのモバイル性と操作性を高める便利なサポートアイテムです。 ランディングネット(玉ノ柄)等に簡単装着。カラビナを取り外さなくてもツールを「メインバックル」でしっかり接続、「マグネットバックル」で素早く着脱、スパイラルロープが不意の脱落を防止します。 「GMマグネットマルチランディングホルダー」はあらゆるフィッシングシーンでアングラーをサポートします。 1カラビナ:D管やベルトループ等、様々な場所に取り付け可能。 2メインバックル:移動時や保管時にツールをしっかり接続できるメインバックル。 3マグネットバックル:引っ張るだけで分離、近づけるだけでくっつく。実釣時にツールを素早く着脱できるマグネットバックル。※磁力(垂直荷重/静止時):約2Kg 4スパイラルロープ(200mm):ツールの不意な脱落を防止。 5面ファスナーバンド(直径40mmまで対応):ランディングネット(玉ノ柄)等のツールに簡単装着。
使用方法【ランディングネット(玉ノ柄)使用時】1:面ファスナーバンドをネット(玉ノ柄)に装着し、カラビナをD管やベルトループなど、お好みの場所に取り付けてください。通常時(実釣時以外の移動時や保管時等)は不意の脱落やトラブル防止のためにメインバックルとマグネットバックルの両方を接続した状態にしてください。2:実釣時メインバックルを外すことで、マグネットバックルにより簡単にネットの脱着が可能となります。3:ランディングの際に装着したネットを持って下方向に引っ張るだけでマグネットバックルが分離しネットがフリーになります。4:ランディング後はネットを持ったままで分離したマグネットバックル同士を近づけると簡単にくっつきます。質量(g)54
GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ GoldenMean(ゴールデンミーン)GMプライヤー タイプ3 ロングノーズGoldenMean(ゴールデンミーン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
マルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが可能に。 ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」。 PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチを容易にしたロングノーズプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3ロングノーズ」です。 多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。さらに、より先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが容易に。 スプリットリングオープナー:#2~5のスプリットリングに対応。 ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。 グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。 カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
寸法(mm)196標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート質量(g)195(プライヤーのみ)材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
GMフックシャープナー GoldenMean(ゴールデンミーン)GMフックシャープナーGoldenMean(ゴールデンミーン)
939税込1,033
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
針先を溝に通すだけで簡単針研ぎ。 GMフックシャープナー。 GMフックシャープナーは、ケースに砥石部分をスライド収納できる持ち運びに便利なモバイルシャープナーです。 ダイヤ砥石採用でフック素材を選ばず、砥石の溝に針先を数回通すだけで簡単に研ぐことができます。 1裏面プッシュ式レバーを押し、前にスライドさせると砥石が前に押し出します。 2砥石の溝に針先を数回通すだけで簡単に針先が研げます。
砥材ダイヤモンド砥石付属品20mmスプリットリング寸法(mm)【仕舞】85質量(g)21材質(本体)ABS樹脂
GM UVライト+GM UVライトホルダーセット GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライト+GM UVライトホルダーセットGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
「GMUVライト」を様々な場所に取り付け可能。 明邦「バケットマウスシリーズ」・リングスター「ドカットシリーズ」等、大型タックルボックスへの取り付けに最適。
色(本体)シルバー材質(本体)ABS樹脂、本体内部/圧縮コイルバネ(スチール)光源COB(面発光)点灯時間(時間)UVライト:約4、LEDライト:約5波長(nm)400~405(紫外線/UV-A)質量(g)33、GMUVライトホルダー:19明るさ(Lm)UVライト:約8~10、LEDライト:約100使用方法【UVライトホルダー】粘着ウレタンパッド(30×70×8mm)裏側の剥離紙を剥がし取付場所へホルダーを張り付け、GM UVライトをバネ式ホルダーへ押し込み、ホルダーにしっかり挟み込んでください※ウレタンパッドは取付場所に合わせて切り取ることができます寸法(mm)90×22仕様簡易防水仕様
Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン)Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタムGoldenMean(ゴールデンミーン)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
ラバーコートネット:ネットには0mm大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化は勿論、水切れが良く、針絡みを軽減します。(ネット深さ:0mm) 先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。 ネット一体型フレーム:フレームとネットを一体化する事により針絡みを軽減します。 強化ジョイント:フレームとシャフトの接合部にはビッグフィッシュに対応する、強化オリジナルパーツを採用。 強化軽量大口径アルミシャフト:シャフトには取り回しの良い強化軽量大口径アルミシャフトを採用。 EVAグリップ:フォアグリップとリアグリップにEVAを採用(リアグリップはロングタイプ)。水気を含んでもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施しました。 ラバーキャップグリップエンド:グリップエンドには、変形や削れ等、グリップエンドの破損を防止するラバーキャップを採用。
用途掛けた魚は逃さない。ゴールデンミーン・オーシャンネットカスタムは、強化軽量大口径アルミシャフト/強化アルミフレームにより、取り回しは勿論の事、接合部にも強化オリジナルパーツを採用し、ビックフィッシュに対応。貴方のビックフィッシュキャッチ率を大幅にアップさせます。自重(g)1050寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:750×670材質(ネット)ラバーコートネット(深さ650mm)シャフト長さ(mm)1200
Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル GoldenMean(ゴールデンミーン)Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバルGoldenMean(ゴールデンミーン)
8,498税込9,348
1本
6日以内出荷
ネット:0mm大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、「針」「糸」の絡みを軽減します。 フレーム:取り回しが良く、扱いやすい楕円形状の軽量・強化アルミフレームを採用。大きすぎない程よいサイズに設計しました。(深さ0mm) ジョイント:ジョイント部に回転ストッパー式シャフトスライド収納機能を搭載。ネットの持ち運び時や保管時の煩わしさを軽減します。 シャフト:シャフトには軽量・丸型強化アルミ(Φ.)を採用。 グリップ:EVAロンググリップを採用。エンド側には水気を含んでもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施しました。 グリップエンド:変形や削れ等、グリップエンドの破損を防止するラバー製ラウンド形状を採用しました。
用途「オーバル型」軽量・強化アルミフレーム採用、ビックフィッシュ対応マルチランディングネット。「GM・オーシャンネットオーバル」は、ビックフィッシュ対応のオーシャンネットシリーズ中、誰が使用しても扱いやすいオーバル型(楕円形状)フレーム採用のマルチランディングネットです。大きすぎない程よいサイズ設計により取り回しが良く、魚をより確実にランディングに持ち込むことができます。寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:550×460自重(g)670シャフト長さ(mm)1000材質(ネット)組糸ラバーコートネット(深さ650mm)
シージェットSEAJET033プレミアム 中国塗料シージェットSEAJET033プレミアム中国塗料
21,980税込24,178
1缶(2L)
5日以内出荷から7日以内出荷
フジツボ付着の厳しい海域でも優れた耐フジツボ性を発揮します。 長期間安定した防汚効果があります。 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により、特異な表面処理研磨作用が 働きます。 塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 水洗い後、直塗りが可能。 selektopeでフジツボ触手が付きにくくなる。
用途プレジャーボート用船底防汚塗料適合【塗装部位】〇:船底没水部、×ハル等非没水部タイプ自己研磨型、船底防汚塗料、亜酸化銅タイプ適合材【艇】〇:FRP艇・銅船、×:アルミ船塗布面積(m2/缶)刷毛塗りの場合:7(50μm×2回塗り)塗装【条件】温度:0℃以上、湿度:85%RH以下、適合下塗り:Seajet015等、希釈シンナー:SeajetシンナーA保管環境〇:海上係留・淡水係留、×:陸置き
HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501などバッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(mm)118×75×25質量(g)200機能過充電、過放電保護付仕様PSE:取得済み
漁火ファイバーライト P5[ホタル](水中ライト) 山田実業漁火ファイバーライト P5[ホタル](水中ライト)山田実業
1,898税込2,088
1個ほか
5日以内出荷
業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ 明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
用途水中ライト・集魚ライト全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)22耐水圧(mm)1000000発光時間(時間)1000
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150寸法(mm)120×20×35
デジタル電流計 マリンテックデジタル電流計マリンテック
6,098税込6,708
1個
当日出荷
高性能・高精細!電流を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LEDの次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電流計:10分の1まで表示 0~100Aまで表示可能 黄色表示 専用シャント(分流器)付き
付属品接続ターミナル 2本取付け方法埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)材質樹脂製電圧(V)8-30電流(A)0-100寸法(mm)Φ29×53
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式マリンテック
1,998税込2,198特価
1個
取扱停止中
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場! 大きなLEDのリングが特徴 スイッチの面積が広く押しやすい! スイッチ部形状:フラットタイプ スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯 DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態 推奨取り付け穴:25mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24スイッチ容量20Aまでスイッチ方式:オルタネイト、表面:フラットタイプ(平面)防水保護等級IP64相当寸法(mm)Φ25×40質量(g)36取付穴径(Φmm)25(推奨)
リバティクラブ磯風 DAIWA(ダイワ)リバティクラブ磯風DAIWA(ダイワ)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
堤防や海釣り公園で様々な魚を狙えるクセのないスタンダードな振出ロッド
結束ドライバー ビット ノムラ結束ドライバー ビットノムラ
8,798税込9,678
1袋(5本)
6日以内出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具ですBIT 5本入ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます
用途バンドバックルBB-RB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼表面処理メッキ型式D型用
舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード船舶商事
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCの交換に材質ガード:ポリカーボネイト
USB充電器 マリンテックUSB充電器マリンテック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
携帯電話などの充電器
材質樹脂電圧(V)12~24タイプ2.1直径(Φmm)36寸法(mm)50仕様多くのスマートフォン接続可能
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
業務用!目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーン!円形タイプ!
口径(Φmm)5材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
海面着色剤 国際化工海面着色剤国際化工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
国土交通省型式承認番号:第3799号
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にする時間持続着色:2時間以上高度(m)視認:1500視認距離7000m寸法(mm)着色剤本体:85×45×40、収納ケース:92×52×47質量(g)着色剤本体:120

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら