20,738件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソルティガ TGベイト 120g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ TGベイト 120gDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUPタングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
寸法(mm)92色数24自重(g)(標準)120
プラドールZ FRP船用船艇塗料 関西ペイントマリンプラドールZ FRP船用船艇塗料関西ペイントマリン
9,498税込10,448
1缶
当日出荷から8日以内出荷
シリル系ポリマー加水分解型船底塗料ですケイ素ポリマー系加水分解形防汚塗料で誘導電流の影響を受けにくくし安定した一定のペースで溶けるようにチューニングしました。従来の銅アクリルタイプの加水分解型船底塗料より格段に防汚性能がアップしています。表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。IMO/AFS条約に適合しています。
バッテリースイッチ(レバー式) マリンテックバッテリースイッチ(レバー式)マリンテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
電圧(V)12・24・48
サーキットブレーカー 防水型 マリンテックサーキットブレーカー 防水型マリンテック
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷
防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰 Bluesea製285シリーズとの互換性あり 防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用電圧(V)12~60
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:挟み込み接続式 キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能 防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様 手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ
口径(Φmm)5直径(Φmm)130長さ(cm)1.8材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
ANLヒューズ マリンテックANLヒューズマリンテック
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
DC用過電流保護用ヒューズです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 高品質セラミックタイプヒューズ 12V-24V-36V-48V 直流用
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ型式WPSW-16A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:16ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
バッテリー切替スイッチ マリンテックバッテリー切替スイッチマリンテック
4,398税込4,838
1個
当日出荷
コンパクトサイズ(規格サイズ69mm×69mm)のロータリースイッチ。 4段階に切り替えができます。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×3本 (R端子)埋込穴(Φmm)52
拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDデッキライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
救命浮輪 大型船舶用 日本救命器具救命浮輪 大型船舶用日本救命器具
19,900税込21,890
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン厚さ(mm)115内径(Φmm)460外径(Φmm)760高さ(m)投下:50
黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)岩崎製作所(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
バンドバックル付フープ(枝電路用) ノムラバンドバックル付フープ(枝電路用)ノムラ
1,098税込1,208
1袋(50個)
当日出荷
船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております
用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます型式D型板厚t(mm)バックル:1、帯金:0.3板幅(mm)B:14
太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン三ツ星産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工 インターコムマリンダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工インターコムマリン(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(5m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
ブラック
発泡体浮子(EVAフロート)3連結 インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)3連結インターコムマリン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。 こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
サンドレット ノーブランドサンドレットノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷
国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾に弾みにくい
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。
LG-3型・WR-3型用 ボンベセット オーシャンライフLG-3型・WR-3型用 ボンベセットオーシャンライフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
プラスケットNo.750 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.750 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,898税込5,388
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PP有効内寸(mm)575×375外寸(mm)703×493×344内寸(mm)618×418×320フタなし圧縮荷重(N[kgf])4110[420]コンテナ種類メッシュ
XT60付きバッテリーケーブル マリンテックXT60付きバッテリーケーブルマリンテック
399税込439
1式
6日以内出荷
KIVケーブル3.5SQ端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!小型ながら60Aまでの電流に対応!
ケーブル長(cm)30
DC電源コネクター マリンテックDC電源コネクターマリンテック
349税込384
1式
6日以内出荷
便利なDCケーブルの接続用コネクター!プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満メスプラグのみ
型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテックワイヤレスリレー DC12-24Vマリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!船舶・自動車・その他用途に12~28V直流電源専用タイプABS樹脂製学習機能付きリレー端子:銅製6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなしマリンテック
389税込428
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
座れる超スケスケバケツ PROX(プロックス)座れる超スケスケバケツPROX(プロックス)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
静荷重90kg!座れるスーパースケルトンバケツ超スケスケ素材の蓋付きバケツ。蓋をすれば座ることができ、静荷重で90kgまで対応。超スケスケの超透明PET素材のため、水量や活かした魚、収納ツールが一目で確認可能。蓋があるため、持ち運び時の水漏れを軽減。また、活かしバケツ以外にも収納BOX、スツール、洗濯などの家庭用品などとして多用途に使用可能。
静荷重(kg)90
バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPANバッテリーシャント 電圧計・電流計RENOGY JAPAN(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)取扱説明書(21.54MB)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
ビッグ フロロカーボン デュエルビッグ フロロカーボンデュエル
509税込560
1個
8日以内出荷
ジャンルを問わず使いやすい!!最高峰の耐衝撃強度ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。
クリアー
ボートワックス 固形 YAMAHA(ヤマハ)ボートワックス 固形YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(300g)
当日出荷
FRP用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を 特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・ 風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防 錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入 り)
マイクロ循環ポンプ マリンテックマイクロ循環ポンプマリンテック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐温度性(℃)100ケーブルコンセント付き適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
プラドールZ用シンナー 関西ペイントマリンプラドールZ用シンナー関西ペイントマリン
979税込1,077
1缶
4日以内出荷から5日以内出荷
プラドールZ用シンナー
シーガー プレミアムマックス ショックリーダー シーガーシーガー プレミアムマックス ショックリーダーシーガー
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。
用途しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。ライン色クリア
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ
適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
フィッシュバック Wツナバッグ トップウォーターフィッシュバック Wツナバッグトップウォーター(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
カジキやマグロを船上保管または持ち帰り用の保冷バックです。 バックの両面に保冷パッドが入っているので、袋の中にクラッシュアイスを入れればしっかり保冷でき、排水用ドレンもあるので使い終わった後も掃除が簡単。 上部には高温逃し弁があり、ここから直射日光で高温になった断熱材の高温を逃がせれる様になっています。
縦(cm)100横(cm)200
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護出力電圧(V)(チャージャー)16.8出力電流(A)(チャージャー)2入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
用途中間スイッチ長さL×高さH×幅W(mm)108×35×50
ナイロン16打(芯無) 愛和産業ナイロン16打(芯無)愛和産業
8,998税込9,898
1巻(2kg×90m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ仕様芯無巻種類2kgボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
ソケット(イカソケット) マリンテックソケット(イカソケット)マリンテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
付属品ステンレス板付き口金E39
中通鉛[テグス用] 山田実業中通鉛[テグス用]山田実業
519税込571
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。 穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。 幅広い用途に使用できます。
用途漁業 釣糸 沈子穴径Φ2.7
船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様 ノーブランド船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様ノーブランド
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
生地はエクスランバンテン
目吊り 浅野金属工業目吊り浅野金属工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304
合成網針 愛和産業合成網針愛和産業
1,998税込2,198特価
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
硬く、しっかりしています。
用途撚糸用の網針

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材