カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- コンテナー/備品(1)
- ウェーダー/レインウェア(20)
- 釣具(945)
- 船舶用品・漁業資材
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
絞り込み
ブランド
- がまかつ Gamakatsu(750)
- Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(70)
- TENRYU(天龍製鋸)(65)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(17)
- C’ultiva(カルティバ)(7)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- SLASH(4)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(3)
- BREADEN(ブリーデン)(3)
- TENRYU(天龍)(3)
- サンヨーナイロン(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- オンザブルー(2)
- 第一精工(1)
- マルジン(1)
- MajorCraft(1)
- Pazdesign(パズデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る
![25 紅牙 EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549895-250626-02.jpg)
25 紅牙 EX
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷現代タイラバシーンを牽引するテスター監修フラッグシップタイラバロッド。DAIWAが誇るテスター陣のノウハウを最新テクノロジーで具現化した唯一無二のフラッグシップタイラバロッド「紅牙EX」。釣果に直結する実釣性能にとことん拘り、それぞれのアイテムに最適な素材やテーパー、『AGS』、リールシートを一から見直すことで過去の延長線上にないタイラバロッドが完成した。個性際立つラインナップは激戦区のテクニカルエリアから未開のフィールドまで幅広く対応してくれる。【N66ULB TG】ワクワクが止まらない!胸躍るタイラバゲームを楽しむために中井一誠が拘り抜いた超軟調スリルゲーム乗せモデル。「これまでの既成概念を打ち破る、どこまでも曲がり込むブランク」をテーマに作り込まれたロッドは、ULクラスのしなやかさを備え、スリルゲームのみに許された真のブチ曲げブランクを実現した。【N67MB TG】スリルゲームブランクの真骨頂であるブチ曲げファイトを体現するオールラウンドスリルゲーム乗せモデル。「真のオールラウンドモデル」をテーマに作り込まれたロッドは、フィールドやシチュエーションを選ばず、常にベストな状態でマダイにタイラバをプレゼンテーションすることが出来る懐の深さを備える。【N64MHB-SMT】超弾性チタン合金『SMT』を備える穂先部と細身・軽量チューブラーブランクの融合による唯一無二の超高感度SMT乗せモデル。「これまでにない異次元の感度」をテーマに作り込まれたロッドは、アングラーにまだ見ぬ海中をイメージさせるほどの高感度を実現した。【D610HB TG】手巻きスタイルでは躊躇するようなディープエリア&ドテラ流しでも攻撃的なタイラバゲームを実践する電動タイラバスリルゲームモデル。「電動タイラバゲームの更なる進化」をテーマに作り込まれたロッドは、ラフ&ハードコンディションでこそ真価を発揮する電動スタイルでのタイラバゲームを強力にバックアップしてくれる。【C69MHS-SMT】バージンスポットにアプローチ可能なキャスタビリティとチューブラートップでは実現できない高感度&食い込み性能を高次元で融合したキャスティング対応SMTスピニングモデル。「DAIWAにしか作ることが出来ないキャスティングモデル」をテーマに作り込まれたロッドは、超弾性チタン合金『SMT』とチューブラーブランクそれぞれのメリットを最大限に引き出すことで具現化した。継数(本)2
GM2591 ラインカッター&ニードル(直刃)
がまかつ Gamakatsu¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷糸絡みほぐしや、ガン玉割りに便利なニードル付のラインカッター色シルバー (Gamakatsu)サイズD14×W55×H13mm主要材質ステンレス
GM9113 レインサファリハット
がまかつ Gamakatsu¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷本格的なレイン使用のサファリハット。雨天の釣行時にも威力を発 揮する、本格的なレイン使用のサファリハットです。従来よりもブリム部分を広く設計することで、雨天時や日差しを遮ることが 可能です。顎ひも付きで風の強い日も安心して使用が可能です。色ブラック(Gamakatsu)サイズL混率(%)〈本体〉ナイロン100
GM2615 フィッシングタオル
がまかつ Gamakatsu¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷パンツのループに取り付けることが可能なフィッシングタオル色ブラック(Gamakatsu)サイズ〈使用時〉約D250×W140mm、〈展開時〉約D420×W140mm主要材質綿100%
GC300 鮎ロッドケース 4本入
がまかつ Gamakatsu¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷表面素材は水や汚れに強いP.V.C素材を使用しています。内部には特殊樹脂のハードケースを内蔵し外からの衝撃から中の鮎竿をしっかり守ります。また底蓋が簡単に取り外せる仕様になっており、付属のウレタンクッションの長さを調整することで竿の長さに合わせた収納が可能になります。竿を取り出す際、ケース自体を逆さにする手間がなくなり車に積んだ状態でも簡単に取り出せるようになっています。穂先ケース付。![紅牙EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71819451-260203-02.jpg)
紅牙EX
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷鯛に魅せられたすべてのアングラーに。ブランド名の由来は、鯛をイメージした美しい”紅色”と獲物に食らいつく鯛の鋭い”牙”。我々を魅了してやまない特別な魚だからこそ、敬意と真剣勝負の駆け引きで鯛との真っ向勝負に挑む。「紅牙」には、そんな想いがこもっている。その領域はタイラバとタイテンヤ。どちらも一尾の鯛に向き合い一対一の勝負に挑むスタイル。「より確実に掛け、そして獲る」そんなアングラーの想いに応えるため、DAIWAは釣りを研究し、具現化する。鯛に魅せられたすべてのアングラーに勝機と高揚感をもたらすため、「紅牙」はこれからも進み続ける。その他【ジョイント】バットジョイント全長(m)1.68元径(mm)7.9継数(本)2仕舞(cm)126先径(mm)1ルアーMAX(g)【ジグ】30~200標準自重(g)86適合ライン(号)【PE】~1.2カーボン含有率(%)93
GM2595 キャップキーパー
がまかつ Gamakatsu¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ウェアの襟とキャップをしっかりと留めておけるキャップキーパーサイズD14×W170mm(最大245mm)主要材質〈本体〉ポリエステル100%、〈クリップ〉ポリカーボネート
GC301 成型ハードロッドケース
がまかつ Gamakatsu¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷高い耐衝撃性を備えて軽量に仕上げたロッドケース。本体素材にPPを採用し、外部からの衝撃から竿を保護します。渡船時の受け渡しに便利なトップハンドル付き。サイドポケットはロングサイズのまき餌杓も収納可能です。底部は外部からの対衝撃性を高める樹脂成型カップを使用。本体上部にはタモをセットしたまま固定が可能な「タモの柄固定ベルト」を付属しています。ショルダーベルトにクッション材を内蔵した大型パッドを装着。
GM2576 クイック鈎ケース クリア
がまかつ Gamakatsu¥819税込¥9011個7日以内出荷収納場所を選ばないコンパクトサイズ設計。両開きタイプで号数に分けて収納が可能。深い層には小物パーツを収納できる場所を採用。ガン玉は5Bまで収納可能。サイズD63×W100×H14mm、(内部厚み/表面)H4.5mm、(内部厚み/裏面)H7mm主要材質〈本体〉ポリプロピレン、〈シート〉ゴムマグネット
GM2613 ラインカッター&ニードル 斜刃
がまかつ Gamakatsu¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ガン玉割りに便利なニードル付のラインカッターサイズD14×W55×H13mm主要材質〈本体〉ステンレス
GM2599 まき餌プレスボード
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷バッカン内部にセットして撒き餌をプレス出来るボードです。本体をL字にすることで、バッカンのコーナーを使用でき撒き餌を掬う⇒固めるという動作が自然に行えます。本体のセット方向により36cmと40cmを兼用できます。内部に空気層を含む樹脂を使用しているため、軽量で水に浮きます。バッカンにセットした状態で、バッカンのファスナーを閉じることが可能。バッカンの口の太さに合わせて2種類のクリップを付属。お手持ちのバッカンに合わせてクリップを選んでください。サイズ約D210×W170×H220mm主要材質ポリプロピレン
GM2627 成型ツールケース サングラス
がまかつ Gamakatsu¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷フィッシングポーチで好評のハードボディ仕様のツールケースサイズD90×W170×H45mm主要材質〈本体〉ポリエステル
GM2623 ハードウキポーチ
がまかつ Gamakatsu¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷大切なウキを衝撃から守るサイズ約D95×W135×H45mm主要材質〈本体〉P.V.C ポリエステ PP
GC299 鮎ロッドケース 2本入
がまかつ Gamakatsu¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷表面素材は水や汚れに強いP.V.C素材を使用しています。内部には特殊樹脂のハードケースを内蔵し外からの衝撃から中の鮎竿をしっかり守ります。また底蓋が簡単に取り外せる仕様になっており、付属のウレタンクッションの長さを調整することで竿の長さに合わせた収納が可能になります。竿を取り出す際、ケース自体を逆さにする手間がなくなり車に積んだ状態でも簡単に取り出せるようになっています。穂先ケース付。
GM9111 ニットキャップ
がまかつ Gamakatsu¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷シンプルで釣行以外でも着用可能なデザイン。着回しのしやすいデザインで保温性のあるニットキャップ。サイズF混率(%)アクリル100
GM7304 UVカットグローブ 3本切
がまかつ Gamakatsu¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷手指の日焼け対策に、接触冷感機能で快適なストレッチグローブ。・指先までの長めの設計で日焼け対策。・ストレッチ素材を使用し、快適な着用感。・接触冷感素材を採用。混率(%)〈甲〉ナイロン76、ポリウレタン24 〈掌〉合成皮革(ポリウレタン60、ナイロン40)
GM2592 BIG カラビナリール
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷重い釣具も保持できるBIGピンオンリール。強力な巻取りバネを装着することで、最大負荷重量約180gまでのものが保持できます。接続部分をカラビナ機構にすることで、バッグ、ベルトループなどに簡単に着脱可能 釣りではもちろんキーホルダーやキーリングとして使用可能。ツールの紛失、落下防止に役立ちます。サイズ〈本体〉(使用時)D15×W40×H130mm、〈ワイヤー〉約60cm主要材質ABS樹脂負荷重(kg)最大:約0.18
GM7301 タイタニュームグローブ
がまかつ Gamakatsu¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷伸縮性に優れた素材を採用し、抜群の保温性の防寒グローブ。本体素材には保温性の高いタイタニウムを採用。フィット感を最大限に高めました。着用感を高めるために本体の裁断部分を極力減らして、縫い目が手に当たる不快感を軽減し、フィット感も高めています。材質クロロプレンゴム
GM2483 サシエ入れ 140
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷密閉性が高く、餌が乾燥しないサシ餌入れ。密閉性を高めることで、集魚剤や集魚液をまぶして使用できます。上部のトレイは凹んでおり、サシ餌を小出しにして使用できます。内部の仕切りは取り外しが可能。仕切り板には集魚発光体を取り付けることが可能です。取り付け対応サイズはΦ4.5×37mm 。底部は一体成型ボディー。汚れが付きにくく、洗い落としやすい内部鏡面仕上げ。丸洗いが可能な素材。
GM2482 サシエ入れ110
がまかつ Gamakatsu¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷密閉性が高く、エサが乾燥しないサシ餌入れ。密閉性を高めることで、集魚剤や集魚液をまぶして使用できます。上部のトレイは凹んでおり、サシ餌を小出しにして使用できます。内部の仕切りは取り外しが可能。仕切り板には集魚発光体を取り付けることが可能です。取り付け対応サイズはΦ4.5×37mm。底部は一体成型ボディー。汚れが付きにくく、洗い落としやすい内部鏡面仕上げ。丸洗いが可能な素材。
イカ墨フォーセップ22cm LE135
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個当日出荷力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
キャップライト LEHL115
がまかつ Gamakatsu¥2,798税込¥3,0781個当日出荷180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
ハンディライト (UV LED) LETC366UV
がまかつ Gamakatsu¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
ノットアシスト2.0
第一精工¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷ストラップ部分を押し込むとアームが開き、引くとロック。携帯時はコンパクトに収納できます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。ボディには高強度、サビない強化プラスチックを採用し、携帯時はアームを閉じてコンパクトに収納できます。 ピンと張ったPEラインにリーダーをS字状に巻き付けるだけで、編み込みポイントがコブ状にならず美しく簡単に編み込め、ハーフヒッチへの移行もスムーズに行えます。 波型ラインフックにラインを1~2周巻き、スイッチをSHUT側に押すことで簡単固定できます。 軟質ゴム採用で巻きグセも付きにくく、PE:0.3~6号、Leader:3lb~70lbまで対応できます。用途誰でもカンタン!確実!スピーディー!にPEラインの編み込みができます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。 携帯時にはアームを閉じてコンパクトに収納できます。仕様Leader:3~70lb材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)・GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)寸法(mm)58×149×39サイズ(号)PE Line:0.3~6収納時寸法(mm)105x57x39
デジタルスケール 50kg LE121
がまかつ Gamakatsu¥3,998税込¥4,3981個当日出荷魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
GM3747 サンシェードフーディTシャツ
がまかつ Gamakatsu¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷UPF50+生地を採用したフェイスガード付きフーディTシャツ質量(kg)約0.24(L)主要材質〈本体〉ポリエステル95% ポリウレタン5%
スプリットリングプライヤーHD
がまかつ Gamakatsu¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷剛性感と堅牢性に優れたシンプルな構造のビッグゲーム用プライヤー。3.5mm厚のステンレスブレード採用。#6~#10サイズまでのスプリットリング開閉に特化した先端形状。ブレードにセレーション加工を施し、PEラインや太号数のリーダーのカットもスムーズ。質量(g)約180サイズ(mm)190
ピンオンリールメジャータイプ LE110-1
がまかつ Gamakatsu¥999税込¥1,0991個当日出荷100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
アシストフック S.L.J. チューンド329 タイプF GA-052
がまかつ Gamakatsu¥619税込¥6811袋当日出荷から6日以内出荷中村豪監修スパーライトジギング専用設計!がまかつフックプロスタッフ中村豪が使用するアシストフックを量産化。 中村豪のノウハウから導き出された部材、寸法を採用し、ベストなフッキングをサポート。 フロント用、リア用を組み合わせる事でベストなパフォーマンスが可能です。品番GA-052対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング入数2組
HDフィッシュシザー
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個当日出荷魚の下処理からラインカットまでこれ1本でOK!!。全長70mm、厚さ3.8mmの極厚ブレードで大型魚のヒレや骨もラクラク切断可能。安全面も考慮したセーフティロック搭載。サビに強いオールステンレス仕様。滑りにくく、力の入れやすいエラストマーグリップ。材質【本体】SUS420J2ステンレス【ボルト】ステンレス【ナット】ステンレス【スプリング】ステンレス質量(g)約180サイズ(cm)20
音速PEジョインター
がまかつ Gamakatsu¥299~税込¥329~1袋当日出荷から6日以内出荷接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。 また、短い時合いの際にラインが切れても。 すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。 初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。 この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。 挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!品番19-307入数(個)4使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!
ヘッドライト LEHL800XPW
がまかつ Gamakatsu¥5,198税込¥5,7181個当日出荷強力白色LEDモデル。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(14ルーメン)。質量(g)〈本体〉約74(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約2.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×66×45
フラッドライト LEFL2000
がまかつ Gamakatsu¥7,998税込¥8,7981個当日出荷充電時間は5V 2A/約4時間。IP65 防塵・防水仕様。底面強力マグネット付き。目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。質量(g)〈本体〉約328(充電池込み)電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh充電時間約4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270
プラッギングシングルワールドレコーダー
がまかつ Gamakatsu¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷優れた貫通性能と長時間ファイトにも耐える、圧倒的な強さを誇る大型魚専用のプラグ用アシストフック。メーカー最高強度の高剛性フック。アシストラインにはザイロンノット、破断強度300kg以上の打ち抜きリングを採用。入数2組
宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127
がまかつ Gamakatsu¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー質量(g)約122サイズ(mm)220
キャップライト LEHL151
がまかつ Gamakatsu¥3,500税込¥3,8501個当日出荷180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。充電口はUSBタイプC。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならず。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。UVライトは、ルアーの蓄光や、UVライトに反応する蛍光ラインの視認性を高め操作性を向上(395nm波長)。バッテリー残量は、ライト点灯中の充電口横のLEDが緑(残量100~10%)か赤(残量10%以下)で確認可能。質量(g)〈本体〉約36(充電池込み)電源リチウムポリマー500mAh充電時間約1.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×50×15
GM1796 偏光サングラス
がまかつ Gamakatsu¥16,980税込¥18,6781個当日出荷CR偏光レンズを採用し、クリアな視界を確保。日差しをシャットアウトする独自設計のフレーム。集中力持続の攻めのスタイルを実現。風や日光の侵入を防ぎ、集中力持続や眼精疲労軽減などに効果的。スポーティなデザインで、スリムなレンズサイズが顔にフィット。テンプル(耳かけ)はスプリングヒンジを採用しフィット感を高め、掛け心地も快適。ノーズパッドは調整が可能。材質〈レンズ〉CR-39 〈フレーム〉ニッケル合金 プラスチック紫外線透過率1%偏光率(%)90以上
...




![25 紅牙 EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549895-250626-02.jpg)





![紅牙EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71819451-260203-02.jpg)