絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16)
- 水本機械製作所(14)
- WAKI(和気産業)(8)
- OHSATO(大里)(8)
- BEAVER(ビーバー)(7)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- 福井金属工芸(3)
- ハイロジック(2)
- 八幡ねじ(2)
- ユニット(1)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
- 友屋(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 東京富士商会(1)
使用荷重
- 0.1kN未満(2)
- 0.1~0.2kN未満(8)
- 0.2~0.3kN未満(9)
- 0.4~0.5kN未満(2)
- 0.5~0.6kN未満(3)
- 1kg未満(1)
- 1~2kN未満(7)
- 1~5kg未満(1)
- 2~3kN未満(1)
- 5~10kg未満(7)
- 10~50kg未満(18)
- 50~100kg未満(6)
- 100~500kg未満(5)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ33mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-0812セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)33材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ質量(g)33種類洋灯吊ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11.0寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5表面処理(カットアンカー)バレル研磨寸法B(mm)12寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.18材質(カットアンカー)鉄
ネットクランプ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷締め付けボルトは44N/m(450kgf/cm)で締め付けてください。用途鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。トラスコ品番666-3854材質本体:SC材/ボルト:クロムモリブデン鋼適合フランジ厚(mm)25~50
カラー ヒートン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,8681セット(4本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷・丸型タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
ハングフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ボルトフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)2
キャップ付 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1箱(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)アクリル焼付塗装
M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA638MG-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)74種類洋灯吊寸法L(mm)65寸法L1(mm)50使用荷重(kg)60ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)22寸法F(mm)37寸法S(mm)13寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)15寸法T(mm)2寸法W(mm)24材質(アンカー)スチール
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ40mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個3日以内出荷トラスコ品番849-0813材質ステンレス種類洋灯吊RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ハングフック
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類洋灯吊
ユニクロ ハンモックフック 座付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥439税込¥4831個翌々日出荷接合部プレート式です。壁面など取り付けるフック金具です。トラスコ品番699-8182材質鉄穴径(Φmm)ビス:6.4寸法A(mm)71寸法B(mm)45寸法C(mm)100
ユニクロ ハンモックフック A型(ねじ式)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥479税込¥5271個翌々日出荷接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるフック金具です。トラスコ品番699-8198材質鉄穴径(Φmm)ビス:9.5寸法A(mm)100寸法B(mm)92.5寸法C(mm)51
鏡吊(300ヶ入)
友屋¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷鏡などをはさみ込み、ボルト(M3ボルト付)・ナットで締め付けます付属品M3ボルト材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)W12.5×D4×35(ボルト無し時)耐荷重(kg)15
洋灯吊 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類洋灯吊仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボルトフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。寸法E(mm)1.8
洋灯吊 ニッケル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥539~税込¥593~1セット(2本×5パック)ほか翌々日出荷購入しやすい少量パックです。用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質スチール・ニッケルメッキ
ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1セット(1本×5本)ほか翌々日出荷ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。線径(mm)6.3
ケーブルフックハンガー S型 木用(H)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,8581袋(5本)3日以内出荷独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。トラスコ品番424-0080寸法W(mm)20H(mm)60使用荷重(N)19.6
ケーブルフック O型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,498~税込¥6,048~1袋(5本)翌々日出荷から3日以内出荷コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。使用荷重(kg)15使用荷重(N)147
ケーブルフック J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,998~税込¥7,698~1袋(5本)3日以内出荷コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。使用荷重(kg)59.1寸法W(mm)50使用荷重(N)579
ユニクロヒル釘
ハイロジック¥389税込¥4281組(2本)当日出荷木部の壁などにねじ込み、物を吊るす時に使用する釘です。ネジ・釘・ビス・ボルトシリーズ。物の吊り下げ用金具。ねじ込むだけの簡単設置です。
ロング吊りフック
水本機械製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製なので耐食性に優れています用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)30寸法T(mm)2寸法A(Φmm)22
ボルトフック(カットアンカー付)
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-1359材質ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄質量(g)41寸法L(mm)52ねじ径M-6寸法L1(mm)40ドリル径(Φmm)11寸法S(mm)8.5寸法D(Φmm)6寸法B(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)19寸法A(Φmm)20参考使用荷重(kN)0.2入数20
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA638MG-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)41種類洋灯吊寸法L(mm)53寸法L1(mm)39使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)32寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)19材質(アンカー)スチール
ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ62mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷トラスコ品番849-0815材質ステンレス長さ(mm)62種類洋灯吊RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ50mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番849-0814材質ステンレス長さ(mm)50種類洋灯吊RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス プチフックR型 フック長さ31mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに付属品カットアンカートラスコ品番849-1566材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ質量(g)37種類洋折釘寸法L(mm)20ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11寸法D(mm)6表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法B(mm)11寸法T(mm)2寸法H1(mm)52寸法H2(mm)31寸法W1(mm)23寸法W2(mm)28表面処理(本体)ヘアーライン使用荷重(kN)0.20材質(カットアンカー)鉄