52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
    材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
  • ガイロカンX AIOULE(ふじわら)

    ガイロカンX

    AIOULE(ふじわら)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
    種類その他金具使用ロープ径(mm)~7
  • パッドナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    パッドナット(ミリネジ)

    水本機械製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロープクランプ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法t(mm)1.2
  • 延長金具 (吊リボルト) エスコ

    延長金具 (吊リボルト)

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌々日出荷
    下部適合ナットサイズ:3/8"(別売)。
    用途既存の吊りボルトでは長さが足りない場合の長さ調整に使用材質SPHC幅(mm)ボルト調整:24~66許容静荷重196(20kgf)(N)吊ボルト径(W)3/8”
  • ステンレス ロックターミナルボルト 水本機械製作所

    ステンレス ロックターミナルボルト

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。
    用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
  • ステンレス ロックターミナルアイ 水本機械製作所

    ステンレス ロックターミナルアイ

    水本機械製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。
    用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
  • 角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    角パイフィット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
    材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
  • ロープフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロープフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
  • ステンレス ロックターミナルフォーク 水本機械製作所

    ステンレス ロックターミナルフォーク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。
    用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
  • エレベーター吊フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    エレベーター吊フック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
    仕様ステンレス製材質ステンレス 丸鋼(SUS304)径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上磨き
  • エレベータ吊フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    エレベータ吊フック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
    仕様鋼製材質丸鋼径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上シンクロメートメッキ
  • ロープクランプ 三友

    ロープクランプ

    三友
    679税込747
    1個(2セット)
    当日出荷
    切りっ放しのロープの先端を輪状に加工する為の金具です。サビに強いステンレス製です。
    用途ロープ先端の輪状加工用金具。材質ステンレス入数2セット
  • スライダーX AIOULE(ふじわら)

    スライダーX

    AIOULE(ふじわら)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
    材質(車輪)デルリン種類滑車使用ロープ径(mm)~7適合ロープ径(Φmm)~6.3材質(軸受)ステンレス材質(車材)ポリアセタール
  • プーリークリート ステンレス AIOULE(ふじわら)

    プーリークリート ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
  • ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm 水本機械製作所

    ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0654材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)97種類その他金具寸法L(mm)120寸法H(mm)27寸法D(mm)9寸法W(mm)29表面処理(本体)バレル研磨
  • T型ナット(ブネジ) 水本機械製作所

    T型ナット(ブネジ)

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス質量(g)42種類その他金具ねじ径W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
  • ステンレス シンブル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス シンブル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。
    材質SUS304
  • アンカープレート基盤 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アンカープレート基盤

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,798税込4,178
    1袋(15個)
    当日出荷
    コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
    トラスコ品番424-1582寸法W(mm)70H(mm)70
  • トラコード AIOULE(ふじわら)

    トラコード

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    デイゲームで輝くトラコード。コードはワイヤの芯にウレタン巻加工のソフトタッチ。高所作業時の工具をしっかりキープ。トラ柄模様のオシャレなカールコードで、小物や鍵のストラップにおすすめです。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。
    材質ワイヤ芯入ウレタンコート質量(g)58使用荷重(kg)30コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
  • ステンレス T型ナット 水本機械製作所

    ステンレス T型ナット

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。
    用途壁面を利用した様々な用途に。トラスコ品番205-0334材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)42種類その他金具寸法A(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-90
  • ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm 水本機械製作所

    ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できますトラスコ品番849-0652材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)38種類その他金具寸法L(mm)115寸法H(mm)29寸法D(mm)6寸法W(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長115mm 水本機械製作所

    ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長115mm

    水本機械製作所
    499税込549
    1袋
    4日以内出荷
    トラスコ品番849-0774全長(mm)115材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴吊用冶具 イーグルクランプ

    穴吊用冶具

    イーグルクランプ
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
    用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ種類その他金具寸法d(mm)25寸法a(mm)12寸法t(mm)63寸法F(mm)49.2寸法S(mm)64寸法D(mm)3寸法b(mm)13寸法P(mm)35寸法M(mm)43寸法N(mm)31寸法I(mm)36寸法J(mm)54適合ワイヤ径(Φmm)2.5寸法G(mm)15寸法K(mm)63寸法R(mm)24適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼寸法L(Φmm)16.5ワイヤーロープ長さ(mm)400寸法F'(mm)-
  • カプラー イーグルクランプ

    カプラー

    イーグルクランプ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    種類その他金具
  • ベアリングハンドリングツール シマテック

    ベアリングハンドリングツール

    シマテック
    359,800税込395,780
    1台
    41日以内出荷
    ベアリングハンドリングツール本体(ハンドル×2、スチールバンド)。スリング×2。内輪ホルダー×2。安全グローブ
    本体質量(kg)5ベアリング質量(kg)150ベアリング外径(Φmm)200~400
  • エッヂプロテクター ParkerTAIYO

    エッヂプロテクター

    ParkerTAIYO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
    用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。トラスコ品番684-0184材質アルミ合金長さ(mm)125幅(mm)53高さ(mm)62外幅(mm)81内幅(mm)53
  • LAプレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    LAプレート ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。 角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
    材質SUS304ステンレス寸法t(mm)4仕上HL(ヘアーライン)
  • バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
    材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブロンズ発色板厚(mm)0.8
  • バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
    材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブラスト処理板厚(mm)0.8
  • トラキラコード AIOULE(ふじわら)

    トラキラコード

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ナイトゲームで光るトラキラコード。コードは伸縮性のあるゴム製。高所作業時の工具をしっかりキープ。ライトに反射し、キラリと光るコードで、夜間もオシャレに、そして安全に。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。
    材質ゴム・ポリエステル繊維質量(g)36使用荷重(kg)20コード径(Φmm)3.5自然長(mm)380最大伸長(mm)490
  • ワイヤーコースリング TRUSCO

    ワイヤーコースリング

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。トラスコ品番208-1096材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)37寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)65.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)23寸法L2(mm)34寸法W(mm)15寸法L3(mm)20適合ロープ径(Φmm)6.5アズワン品番64-8755-37
  • 消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)

    消防ホース掛け ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    消防ホースを干す為に使用します。
    仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)650種類その他金具
  • 消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)

    消防ホース掛け ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    消防ホースを干す為に使用します。
    仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)450種類その他金具
  • 消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)

    消防ホース掛け ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    消防ホースを干す為に使用します。
    用途※ウインチを使用して下さい。仕様三連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)3300種類その他金具
  • 消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)

    消防ホース掛け ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    消防ホースを干す為に使用します。
    仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)1200種類その他金具
  • ステンレス 回転ロックスナップ 水本機械製作所

    ステンレス 回転ロックスナップ

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法L(mm)102寸法H(mm)15.8寸法d(mm)22寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法D1(mm)6寸法W(mm)34H(mm)15.8使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス 回転パッドナット 水本機械製作所

    ステンレス 回転パッドナット

    水本機械製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
    用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。トラスコ品番204-5584材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)50種類その他金具寸法A(mm)38包装JAN付袋入りアズワン品番64-8413-91
  • ステンレス ワイヤーコースリング 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーコースリング

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。
    用途端末加工するワイヤーコースとして。トラスコ品番205-1868材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)37種類その他金具寸法L(mm)65.5寸法D(mm)6包装JAN付袋入り
  • ステンレス モヒカン 水本機械製作所

    ステンレス モヒカン

    水本機械製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
    用途荷役ロープなどの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法L(mm)85包装JAN付袋入り
その他金具