絞り込み
ねじの呼び
  • W1/2
  • M1.9(1)
  • M2.1(1)
  • M2.6(1)
  • M3(2)
  • M3.4(1)
  • M4(9)
  • M4.2(1)
  • M4.8(1)
  • M5.4(1)
  • M6(12)
  • M8(12)
  • M10(15)
  • M12(10)
  • M14(2)
  • M16(6)
  • W1/4(9)
  • W5/16(5)
  • W3/8(10)
  • その他(5)
ブランド
  • 水本機械製作所(3)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
材質
  • SUS304(3)
  • ステンレス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
つば付リングボルト(ブネジ) 水本機械製作所つば付リングボルト(ブネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス つば付リングボルト(ブネジ) 水本機械製作所ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)水本機械製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所ステンレス オープンアイボルト ブネジ水本機械製作所
2,998税込3,298
1袋
4日以内出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役トラスコ品番162-9844材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)99種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)40寸法H(mm)58ねじ径W-1/2寸法A(mm)19寸法S(mm)60寸法D(mm)9寸法B(mm)22使用荷重(kN)0.98
ボルト・スクリュー