絞り込み
ねじの呼び
  • W1/2
  • M4(5)
  • M6(12)
  • M8(12)
  • M10(13)
  • M12(9)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • W1/4(9)
  • W5/16(5)
  • W3/8(10)
  • その他(3)
ブランド
  • 水本機械製作所(3)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
使用荷重
  • 0.5~1kN未満(1)
  • 1~5kN未満(2)
  • 50kg以上(1)
材質
  • SUS304(3)
  • ステンレス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(5)
M6(12)
M8(12)
M10(13)
M12(9)
M16(5)
W1/4(9)
W5/16(5)
W3/8(10)
W1/2
  • つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
  • ステンレス つば付リングボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)

    水本機械製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
  • ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイボルト ブネジ

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1袋
    4日以内出荷
    ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役トラスコ品番162-9844材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)99種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)40寸法H(mm)58ねじ径W-1/2寸法A(mm)19寸法S(mm)60寸法D(mm)9寸法B(mm)22使用荷重(kN)0.98
  • つば付リングボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    つば付リングボルト(ブネジ)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応

ボルト・スクリュー』には他にこんなカテゴリがあります

丸カンボルト