絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ゴム素材

ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,126件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェルプレン(丸棒) 亨栄ケミカルウェルプレン(丸棒)亨栄ケミカル
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
フッ素スポンジ丸紐・黒 ノーブランドフッ素スポンジ丸紐・黒ノーブランド
3,698税込4,068
1本
当日出荷から11日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素タイプ丸紐
フッ素ゴムシート 厚さ4mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ4mmアキツ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)4材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
環境配慮型EPDM ゴムシート WAKI(和気産業)環境配慮型EPDM ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2材質特殊合成EPDMゴムグリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジシート 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付きシナジーワークス
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムブロック【2個セット】 セーフラン安全用品ゴムブロック【2個セット】セーフラン安全用品
1,998税込2,198
1セット(2個)
5日以内出荷
機器の脚下などに設置し、振動除去に効果を発揮。素材に方向性が無く、垂直方向、水平方向共に振動軽減効果があります。
材質ゴム質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×25
円柱ゴム 八幡ねじ円柱ゴム八幡ねじ
399税込439
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた円柱ゴムです。
用途防振材緩衝材などに。トラスコ品番470-0762材質スチレンブタジエンゴム形状円柱高さ(mm)50径(Φmm)50
【オーダー】低反発ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】低反発ウレタンスポンジフィスランド
3,857税込4,243
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの中で最もやわらかいウレタンスポンジです。 もっちりした食パンのような感触です。 国産、高品質の低反発素材のウレタンスポンジです。 主にクッション、枕、マットレスなどに使われています。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途枕、クッション、椅子、ソファのクッション材長さ(mm)100~1950幅(mm)100~950厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)60±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジ フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジフィスランド
1,329税込1,462
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番安価なスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 少し硬めのウレタンチップスポンジよりもやや密度が低いです。 ソファなどにお使いの場合は「もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100混合色密度(kg/m3)50±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジフィスランド
1,886税込2,075
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100ベージュ密度(kg/m3)30±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
シリコーンゴムシート WAKI(和気産業)シリコーンゴムシートWAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に材質シリコンゴム乳白色硬度50耐熱温度(℃)-120~200
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプTRUSCO
37,980税込41,778
1巻
翌々日出荷
特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
耐ガソリンゴム WAKI(和気産業)耐ガソリンゴムWAKI(和気産業)
2,988税込3,287
1枚
翌々日出荷
環境適応型、ROHS2適合優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能ガソリン携行缶などの敷き物として
用途ガソリン携行缶などの敷き物として材質NBR幅(mm)300厚さ(mm)2使用温度(℃)マイナス10~100RoHS指令(10物質対応)対応
EPブロック3915 サンコー(三甲)EPブロック3915サンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):150●外寸長辺(mm):390材質EPP8倍ブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)80
スポンジ[NR] エスコスポンジ[NR]エスコ
100税込110
1巻
翌日出荷
NRスポンジ。
用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。材質スポンジ(天然ゴム系)使用温度(℃)-20~+60発泡倍率20
まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCOまとめ買い ウレタンクッションシールTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(5シート)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2直径(Φmm)8高さ(mm)2
EPMゴムシート アキレスEPMゴムシートアキレス
18,980税込20,878
1本(10m)
3日以内出荷
長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。材質EPMゴム長さ(m)10幅(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
クロロプレンゴムシート アキレスクロロプレンゴムシートアキレス
19,980税込21,978
1本(10m)
3日以内出荷
長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。材質クロロプレン長さ(m)10幅(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロール 天然ゴム 日本緑十字社ゴムロール 天然ゴム日本緑十字社
529税込582
1巻
当日出荷から3日以内出荷
弾力性があり耐摩耗性に優れています。
材質天然ゴム厚さ(mm)3長さ(m)1
アイテックゴム 10M巻 KGRシリーズ 光アイテックゴム 10M巻 KGRシリーズ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
耐摩耗性に優れたゴムロール巻きです海外製の為、ゴムの臭いがします
材質天然ゴム幅(mm)1020厚さ(mm)1質量(kg)約20長さ(m)10(誤差あり)使用温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-8942-79
天然ゴム板 光天然ゴム板
63税込69
1枚
4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン角紐(両面テープ無) ケニスネオロン角紐(両面テープ無)ケニス(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。
材質CR20°硬度25°±5
シリコンゴムシート アラムシリコンゴムシートアラム
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-50~200硬度50度RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム板(粘着付) エスコゴム板(粘着付)エスコ
130税込143
1枚
翌日出荷
粘着付
低反発性ゴム ハネナイト アキツ低反発性ゴム ハネナイトアキツ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から5日以内出荷
衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。
用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)幅(mm)100長さ(m)100
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mmホッティーポリマー
139税込153
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
300x 300x5.0mm シリコンゴム板 エスコ300x 300x5.0mm シリコンゴム板エスコ
9,520税込10,472
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-7993-48
300x 300x2.0mm シリコンゴム板 エスコ300x 300x2.0mm シリコンゴム板エスコ
4,180税込4,598
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300アズワン品番64-7993-07
500x 500x0.5mm シリコンゴム板 エスコ500x 500x0.5mm シリコンゴム板エスコ
5,640税込6,204
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×500アズワン品番64-7992-98
300x 300x0.5mm シリコンゴム板 エスコ300x 300x0.5mm シリコンゴム板エスコ
2,480税込2,728
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×300アズワン品番64-7992-97
300x 300x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ300x 300x1.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
845税込930
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)300×300アズワン品番64-7993-45
耐電ゴム板Light ヨツギ耐電ゴム板Lightヨツギ
31,980税込35,178
1枚
8日以内出荷
7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。カット可能。巾は1mです。
幅(m)1長さ(m)1厚さ(mm)6形状B山電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850
二折ゴムシート ヨツギ二折ゴムシートヨツギ
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護用として使用します。柔軟性に優れ、折り畳んで使用できます。
電圧(V)交流・直流7000以下
ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCOウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)TRUSCO
31,980税込35,178
1枚
13日以内出荷
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム使用温度範囲(℃)80硬度90
天然ゴム板 光天然ゴム板
93税込102
1枚
4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。 弾力性が良いです。 機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。トラスコ品番137-2074
シリ光-ン 蓄光ゴム紐 3Φ ホッティーポリマーシリ光-ン 蓄光ゴム紐 3Φホッティーポリマー
2,198税込2,418
1巻(1m)ほか
6日以内出荷
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。 「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、 防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)平型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
949税込1,044
1巻
当日出荷
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×15使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ角チューブ スリーハイシリコンスポンジ角チューブスリーハイ
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシート 硬度A50 タイガースポリマーウレタンシート 硬度A50タイガースポリマー
418税込460
1枚
7日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/50比重1.24伸び(%)切断時/610引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6圧縮永久ひずみ(%)3反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6
CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シートタイガースポリマー
119税込131
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材