絞り込み
ブランド
  • アキレス(3)
  • WARLON(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
長さ(mm)
  • 30000
  • 125(2)
  • 300(13)
  • 450(4)
  • 500(5)
  • 600(6)
  • 900(5)
  • 1000(36)
  • 1100(2)
  • 1200(10)
  • 1400(2)
  • 1820(8)
  • 1830(4)
  • 2000(4)
  • 3000(5)
  • 5000(6)
  • 10000(10)
  • 15000(2)
  • 20000(2)
  • 50000(3)
材質
  • (2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワーロン タフトップ WARLON

    ワーロン タフトップ

    WARLON(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワーロン ハイテックエース WARLON

    ワーロン ハイテックエース

    WARLON(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度! 特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維幅(mm)955長さ(m)30無地紫外線遮断率(%)82光線透過率(%)46.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類バイオピュア定尺(m)30
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類BK定尺(m)30
  • セイデンFフィルム アキレス

    セイデンFフィルム

    アキレス
    79,980税込87,978
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
    幅(mm)1370
その他樹脂