絞り込み
厚さ(mm)
  • 3.5
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(10)
  • 3.3(7)
  • 4(4)
  • 5(18)
  • 6(3)
  • 6.8(6)
  • 8(12)
  • 10(2)
  • 10.2(6)
  • 12(2)
ブランド
  • ノーブランド(4)
  • NSGインテリア(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス・ビニールシート・その他のカテゴリは、業務用から家庭用まで幅広く使われる素材です。ガラス素材には、フロートガラス、スチロールガラス、石英ガラスなどがあり、フロートガラスは耐熱性に優れているため、調理用器具などにも多用されます。スチロールガラスは高湿度の環境に強く、石英ガラスは光透過率が高いという特徴があります。ビニールシートは塩ビシート、シリコンシートなどがありますが、透明性が優れている特徴があり、特にシリコンシートは体に無害であるため、業務用だけなくDIY用にも重宝します。
1枚から注文OK!ガラス かんたんオーダー加工 お好きなサイズ指定・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(5)
2(5)
3(10)
3.3(7)
3.5
4(4)
5(18)
6.8(6)
8(12)
10.2(6)
  • 【オーダー】フロート透明ガラス 丸型 ノーブランド

    【オーダー】フロート透明ガラス 丸型

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,985税込4,384
    1枚
    4日以内出荷
    フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
    厚さ(mm)3、5外径(Φmm)20~300連続使用温度(℃)80曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】マジックミラー NSGインテリア

    【オーダー】マジックミラー

    NSGインテリア
    5,606税込6,167
    1枚
    3日以内出荷
    ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。 コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。 また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。
    用途窓、扉、実験機器、防犯、手品材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)3、5最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200比重2.5可視光線透過率(%)8最大長(mm)1800誤差±1カットサイズ(mm)最小:30可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 丸型 ノーブランド

    【オーダー】耐熱結晶化ガラス 丸型

    ノーブランド
    7,570税込8,327
    1枚
    6日以内出荷
    フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
    厚さ(mm)3、5外径(Φmm)20~300強度(kg)1000/cm2連続使用温度(℃)700最高使用温度(℃)850耐衝撃性700~820℃曲げ応力値(MPa)100熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型 ノーブランド

    【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型

    ノーブランド
    6,485税込7,134
    1枚
    6日以内出荷
    フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
    厚さ(mm)3、5強度(kg)1000/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)700最高使用温度(℃)850耐衝撃性700~820℃曲げ応力値(MPa)100熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工 ノーブランド

    【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工

    ノーブランド
    10,586税込11,645
    1枚
    6日以内出荷
    フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
    厚さ(mm)3、5強度(kg)1000/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)700最高使用温度(℃)850耐衝撃性700~820℃曲げ応力値(MPa)100熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8サービス分類オーダー・加工

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス・ビニールシート・その他