絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(24)
  • 32(28)
  • 35(26)
  • 38(26)
  • 50(25)
  • 60(33)
  • 65(37)
  • 70(36)
  • 75(30)
  • 80(37)
  • 90(25)
  • 95(30)
  • 100(26)
  • 105(25)
  • 110(35)
  • 120(26)
  • 130(28)
  • 150(27)
  • 160(33)
  • 170(30)
有効長(mm)
  • 15(1)
  • 60(4)
  • 80(2)
  • 130(20)
  • 135(18)
  • 150(12)
  • 170(5)
  • 200(4)
シャンク径(Φmm)
  • 10(4)
  • 13(4)
全長(mm)
  • 187(1)
  • 190(2)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 252(1)
  • 253(1)
  • 256(1)
  • 259(1)
  • 263(4)
  • 265(1)
  • 270(4)
  • 272(1)
  • 274(1)
  • 282(2)
  • 283(4)
  • 288(3)
  • 299(1)
  • 300(1)
  • 307(1)
  • 312(1)
ブランド
  • ユニカ
  • マキタ(67)
  • ミヤナガ(37)
  • シブヤ(34)
  • エスコ(28)
  • Hakken(コンセック)(18)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • サンコーテクノ(14)
  • ハウスビーエム(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • アクティブ[切削工具](4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • 大見工業(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • DIAMOND(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • ミニター(1)
  • KIドリル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
60(33)
65(37)
70(36)
75(30)
80(37)
95(30)
110(35)
130(28)
160(33)
170(30)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)

    ユニカ(17件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)

    ユニカ(9件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ

    充電ダイヤコアビット セミドライ

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    有効長(mm)15
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
  • UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク

    ユニカ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番749-2758材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ刃径(Φmm)25有効長(mm)150シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
  • ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ(7件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
  • ESコアドリル ALC用・SDSシャンク ユニカ

    ESコアドリル ALC用・SDSシャンク

    ユニカ
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼有効長(mm)150シャンクSDS
  • UR21 クリアケースセット エアコン工事用セット ユニカ

    UR21 クリアケースセット エアコン工事用セット

    ユニカ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット
    翌々日出荷
    ユニカ UR21 シリーズ エアコン工事用クリアケースセットです。刃先(ボディ)の交換で様々な現場に対応できます。工具不要で、ワンタッチでボディの脱着・または抜けカスの除去が可能です。
    ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×85×240
  • UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • UR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • 単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ ユニカ

    単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ

    ユニカ
    ¥45,230~税込¥49,753~
    1セット
    翌々日出荷
    【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
    用途ヒューム管、コンクリートの切削。全長(mm)300有効長(mm)135
  • 軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ) ユニカ

    軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ)

    ユニカ
    ¥4,800~税込¥5,280~
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)190有効長(mm)80
  • ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)

    ユニカ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
  • UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)200適合品番【センターピン】CP-260適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • UR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)200適合品番【センタードリル】CDB-T280適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート
  • UR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 金属木材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 ALC用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ALC・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220
  • UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用 ユニカ

    UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用

    ユニカ
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。大口径の穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
    用途ALC・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210口径(mm)110+160
  • UR21 金属木材用 SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 金属木材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • UR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • UR21 金属木材用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 金属木材用 SDSシャンク

    ユニカ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
  • UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用 ユニカ

    UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用

    ユニカ
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
    用途金属系サイディングボード・合板・FRP・薄鉄板 / アルミ(2mm)・2×4(釘も切断)・塩ビ板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220口径(mm)110+160
  • UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • UR21 マルチplus STシャンク ユニカ

    UR21 マルチplus STシャンク

    ユニカ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート
  • UR21 金属木材用 STシャンク ユニカ

    UR21 金属木材用 STシャンク

    ユニカ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 ブレイズダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】。回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ALC・塩ビ板・押出成形セメント板・窯業系サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CP-190
  • UR21 マルチplus STシャンク ユニカ

    UR21 マルチplus STシャンク

    ユニカ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)口径(mm)25シャンク形状ストレート
  • UR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • UR21 換気扇用セット(110・160)マルチPlus ユニカ

    UR21 換気扇用セット(110・160)マルチPlus

    ユニカ
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で、厚板・薄板もスムーズに穿孔。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
    用途窯業系サイディングボード・スレート・塩ビ板・FRP・石膏ボード・木材 / 合板有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220口径(mm)110+160
  • UR21 マルチplusショート STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplusショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート

『コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルセット品