絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 40(3)
- 52(4)
- 56(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 75(4)
- 80(4)
- 90(5)
- 100(3)
- 106(4)
- 110(3)
- 120(4)
- 130(4)
- 150(4)
- 160(4)
- 180(4)
- 200(4)
- 210(2)
- 230(2)
- 250(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 200(1)
- 250(1)
- 260(2)
- 370(1)
- 420(1)
- 450(1)
全長(mm)
- 245(1)
- 307(1)
- 313(2)
- 405(1)
- 410(1)
- 415(1)
- 427(1)
- 433(1)
- 440(1)
- 443(1)
- 460(1)
- 477(1)
- 483(1)
- 507(1)
ブランド
- Hakken(コンセック)
- ユニカ(69)
- マキタ(67)
- ミヤナガ(37)
- シブヤ(36)
- エスコ(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- サンコーテクノ(14)
- ハウスビーエム(14)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- DIAMOND(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- アクティブ[切削工具](3)
- 大見工業(2)
- ミスターマイスター(2)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- ミニター(1)
- KIドリル(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
75(4)
80(4)
90(5)
106(4)
120(4)
130(4)
150(4)
160(4)
180(4)
200(4)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)
Hakken(コンセック)¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L
Hakken(コンセック)¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。全長(mm)307タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)250対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260L
Hakken(コンセック)¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷全長(mm)313内径(Φmm)83.6外径(Φmm)90有効長(mm)260
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L
Hakken(コンセック)¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8