絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 29(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
有効長(mm)
- 150(1)
- 160(1)
全長(mm)
- 195
- 45(1)
- 80(2)
- 110(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(2)
- 170(2)
- 172(1)
- 190(2)
- 270(1)
- 282(1)
- 310(2)
- 457(1)
- 475(1)
ブランド
- ハウスビーエム(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
38(1)
40(1)
50(1)
65(1)
70(1)
80(1)
95(1)
100(1)
110(1)
120(1)

ドラゴンダイヤコアドリル 替刃
ハウスビーエム¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼全長(mm)195刃厚(mm)3.5