絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 170
  • 25(26)
  • 29(23)
  • 32(48)
  • 35(28)
  • 38(37)
  • 45(25)
  • 50(33)
  • 60(33)
  • 65(57)
  • 70(41)
  • 75(47)
  • 80(49)
  • 90(37)
  • 100(39)
  • 110(45)
  • 120(44)
  • 130(31)
  • 150(30)
  • 160(38)
有効長(mm)
  • 80(1)
  • 110(1)
  • 130(8)
  • 150(5)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 250(1)
全長(mm)
  • 160(2)
  • 170(1)
ブランド
  • ミヤナガ(13)
  • ユニカ(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
  • ハウスビーエム(1)
  • コバルテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
32(48)
65(57)
70(41)
75(47)
80(49)
90(37)
100(39)
110(45)
120(44)
160(38)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • 塩ビ管用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    塩ビ管用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
    用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード有効長(mm)80チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ ボディ

    ユニカ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • UR21 複合材用 ボディ ユニカ

    UR21 複合材用 ボディ

    ユニカ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウエットモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
  • UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
  • UR21 複合材用ショート ボディ ユニカ

    UR21 複合材用ショート ボディ

    ユニカ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    回転用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル有効長(mm)130適合材複合材料カッター長(mm)160適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • UR21 ALC用 ボディ ユニカ

    UR21 ALC用 ボディ

    ユニカ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
    用途ALC・石膏ボード
  • UR21 振動用 ボディ ユニカ

    UR21 振動用 ボディ

    ユニカ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • ミニコアM250 170mm コバルテック

    ミニコアM250 170mm

    コバルテック
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)170内径(mm)164
  • UR21 金属木材用 ボディ ユニカ

    UR21 金属木材用 ボディ

    ユニカ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
    用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
  • UR21 マルチplusショート ボディ ユニカ

    UR21 マルチplusショート ボディ

    ユニカ
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
  • ヒュームカンコアボディ ミヤナガ

    ヒュームカンコアボディ

    ミヤナガ
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    3日以内出荷
    有効長(mm)150
  • 管管コア/ポリ セット 170 ミヤナガ

    管管コア/ポリ セット 170

    ミヤナガ
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター、センターピン、センタードリル、Lシャンクのセット。
    刃先径(Φmm)170有効長(mm)130シャンクストレート適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • 管管コア/ポリ カッター 170 ミヤナガ

    管管コア/ポリ カッター 170

    ミヤナガ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。
    刃先径(Φmm)170有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • 管管コア/ポリ SDSセット 170 ミヤナガ

    管管コア/ポリ SDSセット 170

    ミヤナガ
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター、センターピン、センタードリル、Lシャンクのセット。
    刃先径(Φmm)170有効長(mm)130シャンクSDSプラス適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • ドッカンコアドリル(回転用)DDHタイプ ハウスビーエム

    ドッカンコアドリル(回転用)DDHタイプ

    ハウスビーエム
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    7日以内出荷
    (センターピン方式)ヒューム管、陶管に使います。(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管等へのソケット取付穴あけ作業に使います。お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無振動、低騒音の穴あけができます。特殊ダイヤモンド刃によりカケやヒビ割れのない正確な穴あけができます。
    用途用途(最適◎):塩化ビニール材、ヒューム管、FRPM管、陶管、セラミック系外壁材。用途(良好。):無筋コンクリート。用途(可能△):鉄筋コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、樹脂系人造大理石トラスコ品番216-3484全長(mm)170被削材塩化ビニール材、ヒューム管、FRPM管、陶管、セラミック系外壁材刃径(Φmm)170有効長(mm)150
  • スーパーウッドコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーウッドコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート全長(mm)(スーパーウッドコア)160外径(Φmm)170
  • スーパーウッドコア組 HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーウッドコア組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク全長(mm)(スーパーウッドコア)160外径(Φmm)170
  • マルチサイディングコア マキタ

    マルチサイディングコア

    マキタ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W穴あけ深さ(mm)130
  • マルチコアボディ単品 マキタ

    マルチコアボディ単品

    マキタ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W

『コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルカッター