絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 33
- 25(24)
- 29(22)
- 32(34)
- 35(24)
- 38(32)
- 45(24)
- 50(25)
- 60(31)
- 65(36)
- 70(36)
- 75(31)
- 80(33)
- 90(25)
- 100(29)
- 105(20)
- 110(28)
- 120(34)
- 130(19)
- 160(22)
- 170(21)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 45(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 330(1)
ブランド
- ミヤナガ(3)
- DIAMOND(2)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
32(34)
38(32)
60(31)
65(36)
70(36)
75(31)
80(33)
100(29)
110(28)
120(34)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
FRP用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
DIAMOND 三点式ビット 33mm
DIAMOND¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3337材質鉄質量(kg)0.2呼び径(mm)33有効長(mm)330
DIAMOND 三点式アダプター 33mm
DIAMOND¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3383材質鉄質量(kg)0.4呼び径(mm)33