絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 25(9)
- 29(9)
- 32(9)
- 35(10)
- 38(10)
- 45(9)
- 50(10)
- 60(13)
- 65(13)
- 70(14)
- 75(15)
- 80(12)
- 95(10)
- 100(10)
- 105(10)
- 110(10)
- 120(13)
- 130(10)
- 150(9)
- 160(10)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 135(5)
- 150(2)
全長(mm)
- 155(1)
- 170(1)
- 270(1)
- 282(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(4)
- 13(4)
ブランド
- ユニカ
- コバルテック(107)
- DIAMOND(47)
- ミヤナガ(46)
- エスコ(39)
- マキタ(19)
- ハウスビーエム(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ニシノ(3)
- エココア (ECO-CORE)(3)
- Hakken(コンセック)(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- E-Value(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ミスターマイスター(1)
- KIドリル(1)
- サンピース(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
60(13)
65(13)
70(14)
75(15)
80(12)
105(10)
110(10)
120(13)
130(10)
160(10)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

UR21 乾式ダイヤ ボディ
ユニカ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 複合材用 ボディ
ユニカ¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
UR21 複合材用ショート ボディ
ユニカ¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 ALC用 ボディ
ユニカ¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
UR21 振動用 ボディ
ユニカ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥49,980税込¥54,9781本当日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6201材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135刃厚(mm)3.8シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)150
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)
ユニカ¥9,698税込¥10,6681本当日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。トラスコ品番749-2855適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)270有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)25
単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)
ユニカ¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)
ユニカ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 金属木材用 ボディ
ユニカ¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
UR21 マルチplusショート ボディ
ユニカ¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
UR21 マルチplus ボディ
ユニカ¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-S(ストレートシャンク) / URSK-SD-S(SDSシャンク)
UR21 振動用ロング ボディ
ユニカ¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 乾式ダイヤロング ボディ
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 ブレイズダイヤ ボディ
ユニカ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】。回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。用途ALC・塩ビ板・軟硬質サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ