絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 55(2)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 105(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10(4)
  • 13(4)
  • その他(2)
有効長(mm)
  • 135
  • 0(1)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 130(5)
  • 150(8)
  • 200(5)
  • 250(5)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 300(3)
  • 320(1)
  • 330(1)
  • 350(1)
  • 500(1)
ブランド
  • ユニカ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
40(2)
45(1)
55(2)
75(1)
85(1)
90(2)
105(2)
  • ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
  • ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135シャンク径(mm)10・13兼用
  • ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)

    ユニカ
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
    用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
  • ”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用)

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
    用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品