絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 4.3(1)
- 4.5(2)
- 4.8(2)
- 5(2)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 65(1)
全長(mm)
- 100(2)
有効長(mm)
- 50
- 0(1)
- 40(2)
- 45(2)
- 60(2)
- 90(2)
- 100(4)
- 110(1)
- 130(5)
- 135(4)
- 150(8)
- 200(5)
- 250(5)
- 270(1)
- 280(1)
- 300(3)
- 320(1)
- 330(1)
- 350(1)
- 500(1)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミヤナガ(1)
- SK11(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
3.5(1)
4.3(1)
4.5(2)
4.8(2)
5(2)
40(1)
42(1)
45(1)
50(1)
65(1)

充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
SDSプラスビット 5本組
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンクリートへの穴あけに求めやすい価格のセット品です。新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。デッキプレートへの貫通も可能です。対鉄筋性能がアップしました。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業。タイプSDSプラスシャンク用有効長(mm)50