絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 35
- 25(13)
- 29(9)
- 32(11)
- 38(9)
- 40(7)
- 45(15)
- 50(6)
- 55(16)
- 60(6)
- 65(10)
- 70(7)
- 75(7)
- 80(7)
- 90(13)
- 105(9)
- 120(6)
- 130(10)
- 170(10)
- 180(11)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 190(2)
有効長(mm)
- 150(2)
ブランド
- ユニカ(4)
- ミヤナガ(3)
- ハウスビーエム(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(13)
32(11)
45(15)
55(16)
65(10)
90(13)
105(9)
130(10)
170(10)
180(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

ハンマー用コアセンターピン
ミヤナガ(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
UR21 ALC用 SDSシャンク
ユニカ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
UR21 ALC用 STシャンク
ユニカ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード