絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 25~35(1)
  • 25~38(1)
  • 29(1)
  • 32~38(1)
  • 38~150(2)
  • 50~225(1)
  • 115(1)
  • 130(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 298(1)
  • 300(3)
有効長(mm)
  • 130(1)
ブランド
  • ミヤナガ
  • ユニカ(8)
  • シブヤ(6)
  • コバルテック(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • KIドリル(3)
  • マキタ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
25(1)
25~35(1)
25~38(1)
29(1)
32~38(1)
38~150(2)
50~225(1)
115(1)
130(1)
ハンマー用コアシャンク ミヤナガハンマー用コアシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー用コアセンターピン ミヤナガハンマー用コアセンターピンミヤナガ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライモンドコアドリル用 センターピン ミヤナガドライモンドコアドリル用 センターピンミヤナガ(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
用途コンクリート用
センターピン ミヤナガセンターピンミヤナガ
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガルバウッドコア用センタードリル(ハイス) ミヤナガガルバウッドコア用センタードリル(ハイス)ミヤナガ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
用途ガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、木質系材料に(セットに標準付属)ガルバウッド用ガイドバー付き。適合Φ25~310mm用トラスコ品番353-4880種別ガルバウッドコアドリル材質ハイス
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)ミヤナガ
9,498税込10,448
1本
当日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル ミヤナガスーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリルミヤナガ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
トラスコ品番246-1657アズワン品番65-2068-41
集塵パッド用プレート80 ミヤナガ集塵パッド用プレート80ミヤナガ
679税込747
1個
当日出荷
材質樹脂製適合使用ドリル径:80mm以下トラスコ品番811-5017
ポリクリック拡径シャンク 250mm ミヤナガポリクリック拡径シャンク 250mmミヤナガ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンクミヤナガ
9,198税込10,118
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様センターピン式適合機種回転ドリル材質センターピン先端:超硬チップ質量(g)210
ポリクリックガイドバー ミヤナガポリクリックガイドバーミヤナガ
869税込956
1本
4日以内出荷
ポリクリックシリーズ センターピン ミヤナガポリクリックシリーズ センターピンミヤナガ
4,598税込5,058
1本
当日出荷
湿式。ウェットモンドコア用のセンターピンです
仕様センターピン、ウェットモンドコアドリル用トラスコ品番423-4084
ポリクリックシリーズ 集塵シャンク ミヤナガポリクリックシリーズ 集塵シャンクミヤナガ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
穴あけ時の粉塵の飛散を防止
トラスコ品番162-4777
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)ミヤナガ
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷
ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。
用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステップドリル 止めねじ ミヤナガ超硬ステップドリル 止めねじミヤナガ
18税込20
1個
当日出荷
トラスコ品番162-3209サイズM6×10RoHS指令(10物質対応)対応
DLコア充電シャンク ミヤナガDLコア充電シャンクミヤナガ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
仕様充電シャンク(HEX6.35mm)トラスコ品番811-5081
ハイパーダイヤコアセンターピン ミヤナガハイパーダイヤコアセンターピンミヤナガ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕様標準付属品適合Φ25~310mm用トラスコ品番379-2196質量(g)94.1

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品