絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 13(1)
- 25(4)
- 29(3)
- 32(3)
- 35(3)
- 38(2)
- 38~150(2)
- 45(3)
- 45~100(2)
- 50(3)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(3)
- 70(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 90(3)
- 100(3)
- 115(1)
- 120(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 13(2)
全長(mm)
- 105(1)
- 160(1)
- 176(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 298(1)
- 300(3)
- 450(1)
有効長(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 80(1)
- 110(1)
- 130(1)
ブランド
- ミヤナガ
- ユニカ(26)
- コバルテック(22)
- シブヤ(13)
- ハウスビーエム(9)
- マキタ(6)
- DIAMOND(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- KIドリル(4)
- Hakken(コンセック)(3)
- 呉英製作所(3)
- エスコ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 未来工業(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- JAPPY(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(4)
29(3)
32(3)
35(3)
45(3)
50(3)
65(3)
80(2)
90(3)
100(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー用コアセンターピン
ミヤナガ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)
ミヤナガ¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷から3日以内出荷ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
ガルバウッドコア用センタードリル(ハイス)
ミヤナガ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷用途ガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、木質系材料に(セットに標準付属)ガルバウッド用ガイドバー付き。適合Φ25~310mm用トラスコ品番353-4880種別ガルバウッドコアドリル材質ハイス
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)
ミヤナガ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン
ミヤナガ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材に穴あけ可能です仕様深穴ホールソーセンターピン式シャンク用センターピンですトラスコ品番161-7019
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)
ミヤナガ¥9,498税込¥10,4481本当日出荷オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)
ミヤナガ¥9,198税込¥10,1181本当日出荷ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応






































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)