絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 53(2)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 173(1)
有効長(mm)
  • 40
  • 2.3(3)
  • 3(1)
  • 3.2(2)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12.4(96)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 26.5(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31(2)
  • 32(1)
  • 34(3)
  • 35(10)
  • 38(4)
  • 65(3)
シャンク径(Φmm)
  • 13(1)
ブランド
  • ユニカ(3)
  • 大見工業(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
22(2)
25(2)
32(2)
35(2)
38(2)
53(2)
60(2)
65(3)
150(1)
173(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷
コンボシリーズにダウンライト用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
”FRPホールカッター” 大見工業”FRPホールカッター”大見工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。
用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)有効長(mm)40刃厚(mm)3.5シャンク径(mm)13
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター