261件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
16(23)
22(25)
25(24)
27(26)
30(21)
32(26)
33(21)
35(25)
38(22)
65(23)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ビニール用ホールカッター 大見工業ビニール用ホールカッター大見工業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
用途合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。被削材:合成樹脂適合【センタードリル】B645材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3シャンク形状三面取(ストレート)
ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック軸長(mm)25有効長(mm)6刃先(mm)径:11六角(mm)軸:6.35(1/4”)
スピードスロット超硬チップホールソー替刃86mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃86mmイチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…86
バイメタルホールソーセット 9PCS BAHCO(バーコ)バイメタルホールソーセット 9PCSBAHCO(バーコ)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
トラスコ品番384-1293
Φ40-210mm ロータリーコンパスカッター エスコΦ40-210mm ロータリーコンパスカッターエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
付属品替刃(EA827DD-1)×2枚材質本体:ABS樹脂、 刃:ハイカーボンステンレス鋼全長(mm)153刃幅(mm)Φ18刃厚(mm)0.3能力(mm2)Φ40~220
バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)バイメタルホールソーセットBAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。 電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
エスロックホールソー578P ミヤナガエスロックホールソー578Pミヤナガ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
42mm 超硬付深穴ホールソー(替刃) エスコ42mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
エスコ品番EA822E-42
メガネレンチ 神東工業メガネレンチ神東工業(1件のレビュー)
49税込54
1個
翌々日出荷
エスロックバイメタルホルソー(刃のみ) ミヤナガエスロックバイメタルホルソー(刃のみ)ミヤナガ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガエスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
エスロックタイルホールソー(カッター) ミヤナガエスロックタイルホールソー(カッター)ミヤナガ
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材陶器タイル適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ホールソー(ハイス) HiKOKI(旧:日立工機)ホールソー(ハイス)HiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
六角軸二面幅(mm)6.35
カチット超硬ホルソー片刃 マキタカチット超硬ホルソー片刃マキタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減
用途ステンレス板や各種鋼板への穴あけに有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソー(回転用)ハウスビーエム
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。トラスコ品番380-3764全長(mm)120シャンク形状三面取(ストレート)刃径(mm)39
”SLホールカッター” 大見工業”SLホールカッター”大見工業
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途電気ドリル、ボール盤等。被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。トラスコ品番807-9882材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.27シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)13刃径(mm)93
”G型ホールカッター” 大見工業”G型ホールカッター”大見工業
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)
超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)ハウスビーエム
21,980税込24,178
1本
当日出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板トラスコ品番162-3825材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(mm)10刃径(mm)100
超硬ロングホールカッター 大見工業超硬ロングホールカッター大見工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状採用により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付け技術により作業のスピードと安全性を高めました。
材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルト高速度鋼【台金部】クロムモリブデン鋼(SCM435)有効長(mm)3刃厚(mm)2.1シャンク径(mm)13
ビニール用ホールカッター 大見工業ビニール用ホールカッター大見工業
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。トラスコ品番807-9972材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10刃径(mm)53
キレナガホールカッター 65mm 大見工業キレナガホールカッター 65mm大見工業
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS66-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8126材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイスシャンク形状SDS刃径(mm)65
キレナガホールカッター 27mm 大見工業キレナガホールカッター 27mm大見工業
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8124材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】ハイスシャンク形状六角軸(6.35mm)刃径(mm)27
キレナガホールカッター 110mm 大見工業キレナガホールカッター 110mm大見工業
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。トラスコ品番147-8123材質【刃部】超硬チップ有効長(mm)65刃厚(mm)3シャンク形状SDS刃径(mm)110
スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソーイチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
寸法(mm)19有効長(mm)8ホールソー外径(mm)19
ホールソー RS PRO HSS 直径63mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径63mm なし カット深さ11mmRS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径51mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径51mm なし カット深さ11mmRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 51mmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径40mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径40mm なし カット深さ11mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径32mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径32mm なし カット深さ11mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径25mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径25mm なし カット深さ11mmRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径22mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径22mm なし カット深さ11mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径20mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径20mm なし カット深さ11mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径16mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径16mm なし カット深さ11mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソーセット(配管工事用) エスコホールソーセット(配管工事用)エスコ
39,300税込43,230
1セット
翌日出荷
センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
ホールソーセット(配管工事用) エスコホールソーセット(配管工事用)エスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
ホールソーセット(一般設備用) エスコホールソーセット(一般設備用)エスコ
17,200税込18,920
1セット
翌日出荷
設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C)サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,170税込4,587
1本
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック軸長(mm)25有効長(mm)6刃先(mm)径:16六角(mm)軸:6.35(1/4”)
まんてんホールソー替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
まんてんホールソー用替刃(Φ75) 回転用 Φ75mm加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。材質質量(g)370本体寸法(mm)75×110×75関連資料(1.63MB)
スピードスロット超硬チップホールソー替刃54mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃54mmイチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…54
スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mmイチネンTASCO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…35
スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃140mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃140mmイチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…140

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター