絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 61(1)
  • 64(1)
  • 76(1)
  • 82(1)
  • 85(1)
  • 93(1)
  • 96(1)
  • 97(1)
  • 98(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 6.35(10)
  • 8.5(2)
  • 10(6)
  • 12(1)
有効長(mm)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 40(1)
ブランド
  • 大見工業(4)
  • 神東工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
61(1)
64(1)
76(1)
82(1)
85(1)
93(1)
96(1)
97(1)
98(1)
  • ホールソーシャンク単品 神東工業

    ホールソーシャンク単品

    神東工業
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のシャンク単品です。
  • ”SLホールカッター” 大見工業

    ”SLホールカッター”

    大見工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途電気ドリル、ボール盤等。被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。トラスコ品番807-9882材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.27シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)13刃径(mm)93
  • ”G型ホールカッター” 大見工業

    ”G型ホールカッター”

    大見工業
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
    用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)
  • 超硬ロングホールカッター 大見工業

    超硬ロングホールカッター

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状採用により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付け技術により作業のスピードと安全性を高めました。
    材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルト高速度鋼【台金部】クロムモリブデン鋼(SCM435)有効長(mm)3刃厚(mm)2.1シャンク径(mm)13
  • ”FRPホールカッター” 大見工業

    ”FRPホールカッター”

    大見工業
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。
    用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)有効長(mm)40刃厚(mm)3.5シャンク径(mm)13
  • ホールソーシャンクセット 神東工業

    ホールソーシャンクセット

    神東工業
    799税込879
    1セット
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のシャンクセットです。

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター