絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 6.35(10)
  • 8.5(2)
  • 12(1)
  • 13(6)
有効長(mm)
  • 2.3(1)
  • 26.5(1)
  • 34(1)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 89(1)
  • 120(1)
ブランド
  • ハウスビーエム(2)
  • 神東工業(2)
  • 大見工業(1)
  • ニコテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
38(1)
40(1)
52(1)
53(1)
56(1)
57(1)
58(1)
59(1)
100(1)
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • ホールソーシャンク単品 神東工業

    ホールソーシャンク単品

    神東工業
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のシャンク単品です。
  • 超硬グレートホルソー HCG ニコテック

    超硬グレートホルソー HCG

    ニコテック
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
    用途ステンレス・鉄板寸法(mm)20-38全長(mm)89ピッチ(mm)不等3/4シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)26.5板圧(mm)4
  • ”G型ホールカッター” 大見工業

    ”G型ホールカッター”

    大見工業
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷
    独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
    用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板トラスコ品番162-3825材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(mm)10刃径(mm)100
  • ホールソーシャンクセット 神東工業

    ホールソーシャンクセット

    神東工業
    729税込802
    1セット
    翌々日出荷
    シントー ホールソー用のシャンクセットです。

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター